Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 6MSEL12N-316 Armbåge rostfritt stål A-LOK x M 3/8 tum x 3/4 tum | AF7GQG 20YY69

PARKER 6MSEL12N-316 armbåge i rostfritt stål A-LOK x M 3/8 tum x 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AF7GQG Modell: 6MSEL12N-316Korsreferens: 20YY69

Få det Maj 22, Onsdag
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
2 317 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig armbåge
GrundmaterialRostfritt stål
Body MaterialRostfritt stål
Kompressionsgängstorlek3 / 8 "
AnslutningstypA-LOK (R) x MNPT
Hexstorlek1-1 / 16 "
Max. Tryck6600 psi
Rörstorlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.243
Fartygets höjd (cm)4.14
Fartygets längd (cm)10.8
Fartygets bredd (cm)6.83
HS-kod7412200000

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddGrundmaterialBody MaterialRörstorlekKompressionsgängstorlekAnslutningstypHexstorlekMax. Tryckförp. Antal.Pris
PARKER 12MSEL12N-S Armbåge kolstål A-LOK x M 3/4 tum | AF7GKJ 20YX54 12MSEL12N-S-20 grader till 800 grader F.KolstålKolstål3 / 4 "3 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1-1 / 16 "5100 PSI11 202 kr
PARKER 2MSEL2N-B Armbågsmässing A-LOK x M 1/8 tum | AF7GMB 20YX93 2MSEL2N-B-40 grader till 400 grader F.MässingMässing1 / 8 "1 / 8 "A-LOK (R) x MNPT7 / 16 "3600 psi1369SEK
PARKER 4MSEL2N-S Armbåg kolstål A-LOK x M 1/4 tum x 1/8 tum | AF7GNQ 20YY30 4MSEL2N-S-20 grader till 800 grader F.KolstålKolstål1 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1 / 2 "9700 psi1594SEK
PARKER 6MSEL2N-B Armbågsmässing A-LOK x M 3/8 tum x 1/8 tum | AF7GQH 20YY70 6MSEL2N-B-40 grader till 400 grader F.MässingMässing3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT5 / 8 "2300 psi1439SEK
PARKER 6MSEL2N-S Armbåg kolstål A-LOK x M 3/8 tum x 1/8 tum | AF7GQJ 20YY71 6MSEL2N-S-20 grader till 800 grader F.KolstålKolstål3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT5 / 8 "6200 psi1653SEK
PARKER 6MSEL8N-B Armbågsmässing A-LOK x M 3/8 tum x 1/2 tum | AF7GQK 20YY72 6MSEL8N-B-40 grader till 400 grader F.MässingMässing3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT13 / 16 "2300 psi1620SEK
PARKER 2-2 CBZ-B Armbågs mässing CPI x M 1/8 tum | AF7GTF 20YZ16 2-2 CBZ-B-40 grader till 400 grader F.MässingMässing1 / 8 "1 / 8 "CPI (TM) x MNPT7 / 16 "3600 psi1361SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 6MSEL12N-316 armbåge i rostfritt stål A-LOK x M 3/8 tum x 3/4 tum
2 317 kr /enhet