PARKER Manlig armbåge, 90 grader, kompression


Filter
Grundmaterial: Metall
StilModellTemp. RäckviddBody MaterialKompressionsgängstorlekRörstorlekAnslutningstypHexstorlekArtikelMax. Tryckförp. Antal.Pris (ex moms)
A
4MSEL6N-S
-20 grader till 800 grader F.Kolstål7 / 16-201 / 4 "A-LOK (R) x MNPT11 / 16 "Manlig armbåge, 90 grader6000 psi1474 SEK
B
4EE4-S
-20 grader till 800 grader F.Kolstål-1 / 4 "kompression1 / 2 "Manlig armbåge, 90 grader8000 psi1411 SEK
C
8EE8-S
-20 grader till 800 grader F.Kolstål-1 / 2 "kompression13 / 16 "Armbåge, 90 grader6200 psi1636 SEK
D
6EE6-S
-20 grader till 800 grader F.Kolstål-3 / 8 "kompression5 / 8 "Armbåge, 90 grader7600 psi1487 SEK
E
12MSEL12N-B
-40 grader till 400 grader F.Mässing1-203 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1-1 / 16 "Manlig armbåge, 90 grader-1743 SEK
E
8-4 CBZ-B
-40 grader till 400 grader F.Mässing7 / 16-201 / 2 "CPI (TM) x MNPT13 / 16 "Manlig armbåge, 90 grader-1334 SEK
E
16-16 CBZ-B
-40 grader till 400 grader F.Mässing1-5/16-201"CPI (TM) x MNPT1.375 "Manlig armbåge, 90 grader-11 691 SEK
F
169C-10-6
-65 grader till 250 grader F.Mässing13 / 16-185 / 8 "Kompression x MNPT-Manlig armbåge, 90 grader75 till 400 psi102 964 SEK
G
L269CA-6-6
-65 grader till 250 grader F.Mässing med låg bly-3 / 8 "Kompression x MNPT-Manlig armbåge, 90 grader1000 psi1507 SEK
H
12MSEL12N-316-GR
-425 grader till 1200 grader F.316 Stainless Steel-3 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1-1 / 16 "Manlig armbåge, 90 grader-11 461 SEK
H
6MSEL2N-316-GR
-425 grader till 1200 grader F.316 Stainless Steel-3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT5 / 8 "Manlig armbåge, 90 grader-1710 SEK
H
8MSEL6N-316-GR
-425 grader till 1200 grader F.316 Stainless Steel-1 / 2 "A-LOK (R) x MNPT13 / 16 "Manlig armbåge, 90 grader-1995 SEK
H
16MSEL16N-316-GR
-425 grader till 1200 grader F.316 Stainless Steel-1"A-LOK (R) x MNPT1.375 "Manlig armbåge, 90 grader-12 831 SEK
H
6MSEL8N-316-GR
-425 grader till 1200 grader F.316 Stainless Steel-3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT13 / 16 "Manlig armbåge, 90 grader-11 050 SEK
H
8MSEL4N-316-GR
-425 grader till 1200 grader F.316 Stainless Steel-1 / 2 "A-LOK (R) x MNPT13 / 16 "Manlig armbåge, 90 grader-11 000 SEK
I
4-4 C5BZ-SS
-425 grader till 1200 grader F.-1 / 4 "1 / 4 "CPI (TM) x SAE rak gänga1 / 2 "Rak trådarmbåge10,300 psi11 069 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?