Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 12MSEL12N-316-GR Armbåge 90 316 Rostfritt stål A-lok x M 3/4 tum | AC2JAY 2KKX6 / 12MSEL12N-316

PARKER 12MSEL12N-316-GR armbåge 90 316 rostfritt stål A-lok x M 3/4in

Finns i lager
Artikel: AC2JAY Modell: 12MSEL12N-316-GRKorsref.: 2KKX6 / 12MSEL12N-316
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
1 564 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig armbåge, 90 grader
GrundmaterialMetall
Body Material316 Stainless Steel
AnslutningstypA-LOK (R) x MNPT
Hexstorlek1-1 / 16 "
Rörstorlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.
Rörstorlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.216
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7307225000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddBody MaterialKompressionsgängstorlekRörstorlekAnslutningstypHexstorlekArtikelMax. Tryckförp. Antal.Pris
PARKER L269CA-6-6 Armbåge 90 Mässingskompression med låg bly x M 3 / 8in | AA8PLT 19H203 L269CA-6-6-65 grader till 250 grader F.Mässing med låg bly-3 / 8 "Kompression x MNPT-Manlig armbåge, 90 grader1000 psi1562SEK
PARKER 169C-10-6 Armbåge 90 Mässingskompression x M 5 / 8in x 3 / 8in - Förpackning med 10 | AB3TUQ 1VDG1 169C-10-6-65 grader till 250 grader F.Mässing13 / 16-185 / 8 "Kompression x MNPT-Manlig armbåge, 90 grader75 till 400 psi103 172 kr
PARKER 4MSEL6N-S Armbåge 90 Kolstål A-lok x M 1/4 tum x 3/8 tum | AB4CJN 1WVT2 4MSEL6N-S-20 grader till 800 grader F.Kolstål7 / 16-201 / 4 "A-LOK (R) x MNPT11 / 16 "Manlig armbåge, 90 grader6000 psi1525SEK
PARKER 4EE4-S Armbåge 90 kolstålkompression 1 / 4in | AB4CKE 1WVX5 4EE4-S-20 grader till 800 grader F.Kolstål-1 / 4 "kompression1 / 2 "Manlig armbåge, 90 grader8000 psi1456SEK
PARKER 6EE6-S Armbåge 90 kolstålskompression 3/8 tum | AB4CKF 1WVX6 6EE6-S-20 grader till 800 grader F.Kolstål-3 / 8 "kompression5 / 8 "Armbåge, 90 grader7600 psi1539SEK
PARKER 8EE8-S Armbåge 90 kolstålkompression 1 / 2in | AB4CKG 1WVX7 8EE8-S-20 grader till 800 grader F.Kolstål-1 / 2 "kompression13 / 16 "Armbåge, 90 grader6200 psi1704SEK
PARKER 16MSEL16N-316-GR Armbåge 90 316 Rostfritt stål A-lok x M 1in | AC2JAZ 2KKX7 / 16MSEL16N-316 16MSEL16N-316-GR-425 grader till 1200 grader F.316 Stainless Steel-1"A-LOK (R) x MNPT1.375 "Manlig armbåge, 90 grader-13 136 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 12MSEL12N-316-GR armbåge 90 316 rostfritt stål A-lok x M 3/4in
1 564 kr /enhet