PARKER Manlig armbåge, 90 grader, MNPT, mässing


Filter
Kroppsmaterial: Mässing , Klass: Rörkoppling , Efterlevnad: ASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3 , Kopplingstyp: MNPT , Antal hål: 1 , Utanför Dia.: 1 / 8 "
StilModellHexstorlekLängdMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
VS1204P-8
-1 13 / 32 "1000 psi1 / 2 "-65 grader till 250 grader F.126 SEK
A
VS1204P-2
-23 / 32 "1000 psi1 / 8 "-65 grader till 250 grader F.71 SEK
A
VS1204P-4
-1 3 / 32 "1000 psi1 / 4 "-65 grader till 250 grader F.75 SEK
A
VS1204P-6
-1 3 / 32 "1000 psi3 / 8 "-65 grader till 250 grader F.105 SEK
B
6-6 ME-B
3 / 4 "1.22 "4000 psi3 / 8 "-641 SEK
B
8-8 ME-B
7 / 8 "1.47 "3100 psi1 / 2 "-940 SEK
B
2-2 ME-B
7 / 16 "49 / 64 "5000 psi1 / 8 "-40 grader till 400 grader F.545 SEK
B
4-4 ME-B
9 / 16 "1.09 "4100 psi1 / 4 "-517 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?