Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 6-6 ME-B Manlig armbåge 90 graders mässing 3/8 tum Mnpt | AA9HRU 1DGG5

PARKER 6-6 ME-B hanarmbåge 90 graders mässing 3/8 tum Mnpt

Finns i lager
Artikel: AA9HRU Modell: 6-6 ME-BKorsreferens: 1DGG5
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
641SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig armbåge, 90 grader
Body MaterialMässing
AnslutningstypMNPT
Hexstorlek3 / 4 "
Längd1.22 "
Max. Tryck4000 psi
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0855
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod7419995010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekLängdMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris
PARKER VS1204P-2 Manlig armbåge 90 graders mässing 1/8 tums rör | AA6HHC 13Y835 VS1204P-2-23 / 32 "1000 psi1 / 8 "-65 grader till 250 grader F.71SEK
PARKER VS1204P-4 Manlig armbåge 90 graders mässing 1/4 tum rör | AA6HHD 13Y836 VS1204P-4-1 3 / 32 "1000 psi1 / 4 "-65 grader till 250 grader F.75SEK
PARKER VS1204P-6 Manlig armbåge 90 graders mässing 3/8 tums rör | AA6HHE 13Y837 VS1204P-6-1 3 / 32 "1000 psi3 / 8 "-65 grader till 250 grader F.105SEK
PARKER VS1204P-8 Manlig armbåge 90 graders mässing 1/2 tums rör | AA6HHF 13Y838 VS1204P-8-1 13 / 32 "1000 psi1 / 2 "-65 grader till 250 grader F.126SEK
PARKER 4-4 ME-B Manlig armbåge 90 graders mässing 1/4 tum Mnpt | AA9HRT 1DGG4 4-4 ME-B9 / 16 "1.09 "4100 psi1 / 4 "-517SEK
PARKER 8-8 ME-B Manlig armbåge 90 graders mässing 1/2 tum Mnpt | AA9HRV 1DGG6 8-8 ME-B7 / 8 "1.47 "3100 psi1 / 2 "-940SEK
PARKER 2-2 ME-B Manlig armbåge 1/8 tum x 1/8 tum 5000 psi | AF7GWE 20YZ85 2-2 ME-B7 / 16 "49 / 64 "5000 psi1 / 8 "-40 grader till 400 grader F.545SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 6-6 ME-B hanarmbåge 90 graders mässing 3/8 tum Mnpt
641SEK /enhet