Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 2-2 ME-B Manlig armbåge 1/8 tum x 1/8 tum 5000 psi | AF7GWE 20YZ85

PARKER 2-2 ME-B hanarmbåge 1/8 tum x 1/8 tum 5000 Psi

Finns i lager
Artikel: AF7GWE Modell: 2-2 ME-BKorsreferens: 20YZ85
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
545SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig armbåge, 90 grader
Body MaterialMässing
KlassRörkoppling
ComplianceASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
AnslutningstypMNPT
Hexstorlek7 / 16 "
Längd49 / 64 "
Max. Tryck5000 psi
Antal hål1
Utanför Dia.1 / 8 "
Rörstorlek1 / 8 "
Temp. Räckvidd-40 grader till 400 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)9.22
Fartygets bredd (cm)6.83
HS-kod7412200000

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekLängdMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris
PARKER VS1204P-2 Manlig armbåge 90 graders mässing 1/8 tums rör | AA6HHC 13Y835 VS1204P-2-23 / 32 "1000 psi1 / 8 "-65 grader till 250 grader F.71SEK
PARKER VS1204P-4 Manlig armbåge 90 graders mässing 1/4 tum rör | AA6HHD 13Y836 VS1204P-4-1 3 / 32 "1000 psi1 / 4 "-65 grader till 250 grader F.75SEK
PARKER VS1204P-6 Manlig armbåge 90 graders mässing 3/8 tums rör | AA6HHE 13Y837 VS1204P-6-1 3 / 32 "1000 psi3 / 8 "-65 grader till 250 grader F.105SEK
PARKER VS1204P-8 Manlig armbåge 90 graders mässing 1/2 tums rör | AA6HHF 13Y838 VS1204P-8-1 13 / 32 "1000 psi1 / 2 "-65 grader till 250 grader F.126SEK
PARKER 4-4 ME-B Manlig armbåge 90 graders mässing 1/4 tum Mnpt | AA9HRT 1DGG4 4-4 ME-B9 / 16 "1.09 "4100 psi1 / 4 "-517SEK
PARKER 6-6 ME-B Manlig armbåge 90 graders mässing 3/8 tum Mnpt | AA9HRU 1DGG5 6-6 ME-B3 / 4 "1.22 "4000 psi3 / 8 "-641SEK
PARKER 8-8 ME-B Manlig armbåge 90 graders mässing 1/2 tum Mnpt | AA9HRV 1DGG6 8-8 ME-B7 / 8 "1.47 "3100 psi1 / 2 "-940SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 2-2 ME-B hanarmbåge 1/8 tum x 1/8 tum 5000 Psi
545SEK /enhet