PARKER PDP -seriens bröstvårtor, 6000 PSI Nominellt tryck


Filter
Kroppsmaterial: Stål , Kroppsstorlek: 1 / 8 " , Max. Arbetstryck: 6000 psi , Min. Drifttemp.: -40 grader F , Tätningsmaterial: Nitril , Trådtyp: man , Ventiltyp: Boll
StilModellAnslutningstypTråd storlekRörstorlekPris (ex moms)
A
PDP343
NPTF1 / 4-18 "-886 SEK
RFQ
A
PDP323
NPTF1 / 8-27 "-938 SEK
RFQ
B
PDP36BTL
Seal-Lok-3 / 8 "1 131 SEK
RFQ
C
PDP36BTX
Triple-Lok-3 / 8 "921 SEK
RFQ
C
PDP34BTX
Triple-Lok-1 / 4 "969 SEK
RFQ
D
PDP341
UNF7 / 16-20-920 SEK
RFQ
D
PDP361
UNF9 / 16-18-806 SEK
RFQ

PDP -seriens bröstvårtor, 6000 PSI Nominellt tryck

Nipplar i Parker PDP-serien med kompatibla kopplingar ger enkel anslutning för specialiserad diagnosutrustning eller mekaniska mätare. Dessa höghållfasta stålenheter ger utmärkt hållfasthet och förmåga att motstå 6000 PSI kontinuerligt arbetstryck och grepptäta räfflade ärmar för snabb anslutning/frånkoppling medan du bär handskar. De är inriktade med de matchande kopplingarna via låskulor för att eliminera behovet av gängning och enkelt knäppa testutrustningen (som mätare, givare) på plats utan svårigheter. Dessa nipplar är permanent monterade vid gängade testportar, styva slangar eller slangenheter och är tillgängliga i UNF, Seal-Lok, NPTF och Triple-Lok anslutningar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?