PARKER Kolvackumulatorer


Parkers kolvackumulatorer används inom bygg-, gruv- och tillverkningsindustrin för tryckbaserad energilagring, hydraulisk stötdämpning och flödes- och pumppulsdämpning.

Filter
Konstruktion: Legerat stål , Montering: Vertikal , Temp. Räckvidd: -20 till 165 F för olja, 32 till 165 F för vattenbaserade hydraulvätskor och vattenglykol
StilModellDiameterHöjdMax. FlödePris (ex moms)
A
ACP05AA050E1KTC
2.38 "13.4 "100 GPM5 688 SEK
A
ACP05AA100E1KTC
2.38 "21.94 "100 GPM6 224 SEK
A
A3N0058D1KG
3.56 "14.34 "220 GPM10 638 SEK
A
A3N0116D1KG
3.56 "22.56 "220 GPM12 876 SEK
A
A4N0116D1KG
4.75 "16.19 "397 GPM19 128 SEK
A
A4N0231D1KG
4.75 "25.19 "397 GPM20 986 SEK
A
A4N0347D1KG
4.75 "34.31 "397 GPM22 398 SEK
A
A6N0231D1KG
6.88 "17.38 "818 GPM32 675 SEK
A
A6N0578D1KG
6.88 "30.63 "818 GPM41 789 SEK
A
A6N1155D1KG
6.88 "52.63 "818 GPM48 440 SEK
A
A6N2310D1KG
6.88 "96.63 "818 GPM68 460 SEK
RFQ

Kolvackumulatorer

Parkers hydrauliska kolvackumulatorer är bäst lämpade för att reglera och kompensera läckage av hydraulvätskor i bygg- eller luftlyftsutrustning och hydraulpressar. Dessa kolvackumulatorer har en utmattningstestad design med Viton O-ringkolvtätningar för läckagefri drift. De är dessutom utrustade med servicebara gängade ändar för minskad driftstopp för installation och underhåll och underlättar montering i alla lägen.

Arbetsmekanism

  • När hydraultryck appliceras på vätskesidan av ackumulatorn, komprimerar kolven gasen och lagrar potentiell energi.
  • När hydraulsystemet kräver ytterligare kraft eller vätska expanderar den komprimerade gasen, vilket ger högtrycksvätska till systemet.

Funktioner

  • Parkers kolvackumulatorer har stålskal för hållbarhet och brandmotstånd, vilket säkerställer lång livslängd.
  • De har ett temperaturområde på -20 till 165 grader F för olja och 32 till 165 grader F för vattenglykol och vattenbaserade hydraulvätskor.
  • Dessa Parker-ackumulatorer tål tryck upp till 20000 XNUMX PSI.
  • De finns i maximala flödeshastigheter på 100 GPM, 818 GPM, 397 GPM och 220 GPM.

Vanliga frågor

Do Raptor supplies erbjuda förladdade ackumulatorer?

Ja, Raptor Supplies en auktoriserad distributör av Enerpac-erbjudanden ACL Series förladdade ackumulatorer används i ett hydraulsystem som erbjuder flera roller för att upprätthålla tryck, lagra, återvinna energi, minska tryckspikar, driva chassiupphängningar och absorbera stötar, vibrationer och pulseringar.

Vilken typ av montering tillåter Parkers kolvackumulatorer?

De tillåter vertikal montering för enkel installation.

Vilka är underhållskraven för hydrauliska kolvackumulatorer?

Regelbundna inspektioner och tester föreslås för underhåll av dessa ackumulatorer.

Vad är skillnaden mellan en kolvackumulator och en blåsackumulator?

Kolvackumulatorer erbjuder omfattande anpassningsmöjligheter och har kapacitet att hantera större volymer, högre tryck och förhöjda temperaturer jämfört med flera blåsackumulatorer. Dessutom ger kolvackumulatorer ett bredare område för initiala förladdningsinställningar, vilket möjliggör ett större vätske-till-gas-förhållande för specifika applikationer.

Vilken är den största fördelen med Parkers kolvackumulatorer?

Dessa kolvackumulatorer kan arbeta med gasen helt utarmad utan att orsaka någon skada på kolven. Förhållandet mellan maximala och lägsta tryck kan nå upp till 25, vilket avsevärt överstiger det för blåsackumulatorer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?