Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER ACP05AA050E1KTC kolvackumulator, 0.13 gallon, 2.38 tum Diameter, 100 gpm | AE2AHW 4WB43

PARKER ACP05AA050E1KTC kolvackumulator, 0.13 gallon, 2.38 tum diameter, 100 gpm

Finns i lager
Artikel: AE2AHW Modell: ACP05AA050E1KTCKorsreferens: 4WB43
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
5 866 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKolvackumulator
ByggLegerat stål
Diameter2.38 "
Vätskevolym0.13 gal.
Gasvolym (Cu.-In.)30
Höjd13.4 "
Max. Flöde100 GPM
Max. Flöde GPM100
Maximalt tryck3000 psi
MonteringVertikal
Temp. Räckvidd-20 till 165 F för olja, 32 till 165 F för vattenbaserade hydraulvätskor och vattenglykol

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.69
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod8479899899
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • ACP-serie krusad kolvackumulator avsedd för reglering av pumpflöde och tryck i sol-, hydraulik- och vindturbintillämpningar
    • Har en kolvdesign för att eliminera risken för ackumulatorfel
    • Patenterade krympade ändkåpaanslutningar och stålskal för att ge enkel och säker installation och motstånd mot stötar
    • I enlighet med CSA-standarder

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHöjdMax. FlödePris
PARKER ACP05AA100E1KTC Kolvackumulator 0.25 Gallon 1 1 / 16-12 | AE2AHY 4WB45 ACP05AA100E1KTC2.38 "21.94 "100 GPM6 417 kr
PARKER A3N0058D1KG Kolvackumulator 0.25 gallon 1 1 / 16-12 | AE2AJA 4WB47 A3N0058D1KG3.56 "14.34 "220 GPM10 962 kr
PARKER A3N0116D1KG Kolvackumulator, 0.5 gal, 1-1/16-12 Inlopp SAE | AE2AJC 4WB49 A3N0116D1KG3.56 "22.56 "220 GPM13 267 kr
PARKER A4N0116D1KG Kolvackumulator 0.5 Gallon 1 5 / 8-12 Sae | AE2AJE 4WB51 A4N0116D1KG4.75 "16.19 "397 GPM19 702 kr
PARKER A4N0231D1KG Kolvackumulator 1 Gallon 1 5 / 8-12 Sae | AE2AJG 4WB54 A4N0231D1KG4.75 "25.19 "397 GPM21 621 kr
PARKER A4N0347D1KG Kolvackumulator 1.5 gallon 1 5 / 8-12 Sae | AE2AJJ 4WB57 A4N0347D1KG4.75 "34.31 "397 GPM23 070 kr
PARKER A6N0231D1KG Kolvackumulator 1 Gallon 1 7 / 8-12 Sae | AE2AJL 4WB60 A6N0231D1KG6.88 "17.38 "818 GPM33 658 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER ACP05AA050E1KTC kolvackumulator, 0.13 gallon, 2.38 tum diameter, 100 gpm
5 866 kr /enhet