Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER P-4-P-kontakt 1/4 tum Npt Pfa | AD2QFH 3TJP6

PARKER P-4-P Plugg 1/4 tum Npt Pfa

Finns i lager
Artikel: AD2QFH Modell: P-4-PKorsreferens: 3TJP6

Få det Maj 20, Måndag
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
280SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontakt
förbindelseNPT
Diameter5 / 8 "
Längd0.84 "
MaterialPFA
Rörstorlek1 / 4 "
Tryck125 psi
Temp. Räckvidd0 till 350F
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekGrundmaterialBody MaterialKompressionsgängstorlekAnslutningstypArtikelMax. TryckTemp. Räckviddförp. Antal.Pris
PARKER F6TPL-kontakt, 3/8 tums ytterdiameter, Kynar | AA8MKM 19D129 F6TPL-PlastKynar-SlangarKontakt300 psi0 grader till 275 grader F.16SEK
PARKER 1BLP1-316 Plug rostfritt stål A-lok 1/16 tum | AF7GKZ 20YX68 1BLP1-3161 / 16 "Rostfritt stålRostfritt stål1 / 16 "A-LOK (R)Kontakt16,800 psi-425 grader till 1200 grader F.1548SEK
PARKER 2BLP2-B Stickkontakt A-lok 1/8 tum | AF7GLP 20YX82 2BLP2-B1 / 8 "MässingMässing1 / 8 "A-LOK (R)Kontakt3600 psi-40 grader till 400 grader F.1108SEK
PARKER 2 FNZ-B-plugg Mässing Cpi-kompression 1/8 tum | AF7GRY 20YZ09 2 FNZ-B1 / 8 "MässingMässing1 / 8 "CPI (TM) kompressionKontakt3600 psi-40 grader till 400 grader F.1103SEK
PARKER 59CA-4 Plugg, Mässing, NPTF, 1/4 Inch Tube OD, 7/16-24 Gängstorlek, 25 PK | CP2DNV 6LG97 59CA-4-----Kontakt--251 497 kr
PARKER 59CA-6 Plugg, Mässing, NPTF, 3/8 Inch Tube OD, 9/16-24 Gängstorlek, 25 PK | CP2DNW 6LG98 59CA-6-----Kontakt--251 983 kr
PARKER FB8TPL Fractional Plastic Plug, PDVF, Push-Fit, 1/2 Inch Tube OD, Black | CT7JBR 791D03 FB8TPL-----Kontakt--156SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER P-4-P Plugg 1/4 tum Npt Pfa
280SEK /enhet