A Kroppsmaterial: Rostfritt stål , Bore Dia.: 1.5 " , Typ av kuddar: Ingen , Cylindertyp: Runda , Ändlocksmaterial: Delrin , Avsluta: Silver , magnetisk kolv: Nej , Max. Tryck: 100 psi , Montera: Näsa och pivot , Nos Mount Gänga: 3/4 "-16 , Kolvmaterial: Aluminium , Kolvstång Material: Rostfritt stål , Pivot Hole Dia.: 0.376 " , Portstorlek: 1 / 8 " , Rod Dia.: 0.437 " , Stångens längd: 3 / 4 " , Stång Trådstorlek: 7 / 16-20 UNF , Enkelskådespelare/dubbelverkande: Dubbel agerar , Temp. Räckvidd: 32 grader till 160 grader F. , Rörmaterial: Rostfritt stål