PARKER PR-serien, kulventiler


Filter
Handtag Typ: Fjärdedel , Max. Arbetstryck: 207 psi , Max. Tryck: 3000 XNUMX psi CWP , Ringmaterial: PTFE , Temp. Räckvidd: -10 grader till 450 grader F. , Ventildesign: 2-Way
StilModellStilBody MaterialVolymkoefficientRörstorlekAnslutningsstorlekAnslutningstypTotala höjdenTotal längdPris (ex moms)
A
6Z-PR6-VT-SS
Enkelhylskomprimering316 SS3.193 / 8 "3 / 8 "KPI (R)2.16 "2.66 "3 080 SEK
B
6Z-PR6-VT-B
EnkelhylskomprimeringMässing3.193 / 8 "3 / 8 "KPI (R)2.16 "2.66 "2 327 SEK
A
4Z-PR4-VT-SS
Enkelhylskomprimering316 SS1.241 / 4 "1 / 4 "KPI (R)1.530 "2.18 "1 779 SEK
A
8Z-PR6-VT-SS
Enkelhylskomprimering316 SS3.191 / 2 "1 / 2 "KPI (R)2.16 "2.88 "3 103 SEK
B
4Z-PR4-VT-B
EnkelhylskomprimeringMässing1.241 / 4 "-KPI (R)1.530 "2.18 "1 676 SEK
B
8Z-PR6-VT-B
EnkelhylskomprimeringMässing3.191 / 2 "1 / 2 "KPI (R)2.16 "2.88 "2 375 SEK
C
4A-PR4-VT-SS
Två hylskomprimering316 SS1.241 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R)1.530 "2.18 "1 648 SEK
B
4A-PR4-VT-B
Två hylskomprimeringMässing1.241 / 4 "-A-LOK (R)1.530 "2.18 "1 621 SEK
B
6A-PR6-VT-B
Två hylskomprimeringMässing3.193 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R)2.16 "2.66 "2 178 SEK
C
6A-PR6-VT-SS
Två hylskomprimering316 SS3.193 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R)2.16 "2.66 "2 962 SEK
C
8A-PR6-VT-SS
Två hylskomprimering316 SS3.191 / 2 "1 / 2 "A-LOK (R)2.16 "2.88 "3 092 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?