Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 8Z-PR6-VT-B Kulventil, 1/2 tums storlek, mässing | AB3AVZ 1RBC9

PARKER 8Z-PR6-VT-B Kulventil, 1/2 tums storlek, mässing

Finns i lager
Artikel: AB3AVZ Modell: 8Z-PR6-VT-BKorsreferens: 1RBC9
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
2 375 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
Body MaterialMässing
Volymkoefficient3.19
Anslutningsstorlek1 / 2 "
AnslutningstypKPI (R)
Flödeskapacitet3.19 Cv
Hantera typFjärdedel
Max. Arbetstryck207 psi
Max. Tryck3000 XNUMX psi CWP
Totala höjden2.16 "
Total längd2.88 "
RingmaterialPTFE
TätningsmaterialFluorkolgummi
StilEnkelhylskomprimering
Temp. Räckvidd-10 grader till 450 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "
Ventildesign2-Way

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8481803065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStilBody MaterialVolymkoefficientRörstorlekAnslutningsstorlekAnslutningstypTotala höjdenTotal längdPris
PARKER 4A-PR4-VT-SS Kulventil, 1/4 tum Storlek, SS | AB3AVN 1RBB7 4A-PR4-VT-SSTvå hylskomprimering316 SS1.241 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R)1.530 "2.18 "1 648 kr
PARKER 6A-PR6-VT-SS Kulventil, 3/8 tum Storlek, SS | AB3AVP 1RBB8 6A-PR6-VT-SSTvå hylskomprimering316 SS3.193 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R)2.16 "2.66 "2 962 kr
PARKER 8A-PR6-VT-SS Kulventil, 1/2 tum Storlek, SS | AB3AVQ 1RBB9 8A-PR6-VT-SSTvå hylskomprimering316 SS3.191 / 2 "1 / 2 "A-LOK (R)2.16 "2.88 "3 092 kr
PARKER 4Z-PR4-VT-SS Kulventil, 1/4 tum Storlek, SS | AB3AVR 1RBC1 4Z-PR4-VT-SSEnkelhylskomprimering316 SS1.241 / 4 "1 / 4 "KPI (R)1.530 "2.18 "1 779 kr
PARKER 6Z-PR6-VT-SS Kulventil, 3/8 tum Storlek, SS | AB3AVT 1RBC2 6Z-PR6-VT-SSEnkelhylskomprimering316 SS3.193 / 8 "3 / 8 "KPI (R)2.16 "2.66 "3 080 kr
PARKER 8Z-PR6-VT-SS Kulventil, 1/2 tum Storlek, SS | AB3AVU 1RBC3 8Z-PR6-VT-SSEnkelhylskomprimering316 SS3.191 / 2 "1 / 2 "KPI (R)2.16 "2.88 "3 103 kr
PARKER 4A-PR4-VT-B Kulventil, 1/4 tums storlek, mässing | AB3AVV 1RBC4 4A-PR4-VT-BTvå hylskomprimeringMässing1.241 / 4 "-A-LOK (R)1.530 "2.18 "1 621 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 8Z-PR6-VT-B Kulventil, 1/2 tums storlek, mässing
2 375 kr /enhet