PARKER Minska fackföreningar


Filter
StilModellRörstorlekGrundmaterialBody MaterialKompressionsgängstorlekAnslutningstypHexstorlekMax. TryckTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
8RU4-316-GR
1 / 2 "x 1 / 4"Metall316 Stainless Steel-A-LOK (R) x A-LOK (R)13 / 16 "--425 grader till 1200 grader F.870 SEK
B
8-4 HBZ-B
1 / 2 "x 1 / 4"MetallMässing-CPI (TM) x CPI (TM)13 / 16 "--40 grader till 400 grader F.411 SEK
B
8RU4-B
1 / 2 "x 1 / 4"MetallMässing-A-LOK (R) x A-LOK (R)13 / 16 "--40 grader till 400 grader F.419 SEK
A
8RU6-316-GR
1 / 2 "x 3 / 8"Metall316 Stainless Steel-A-LOK (R) x A-LOK (R)13 / 16 "--425 grader till 1200 grader F.785 SEK
B
8-6 HBZ-B
1 / 2 "x 3 / 8"MetallMässing-CPI (TM) x CPI (TM)13 / 16 "--40 grader till 400 grader F.447 SEK
B
8RU6-B
1 / 2 "x 3 / 8"MetallMässing-A-LOK (R) x A-LOK (R)13 / 16 "--40 grader till 400 grader F.418 SEK
B
4-2 HBZ-B
1 / 4 "x 1 / 2"MetallMässing-CPI (TM) x CPI (TM)1 / 2 "--40 grader till 400 grader F.229 SEK
B
4RU2-B
1 / 4 "x 1 / 8"MässingMässing1 / 4 "x 1 / 8"A-LOK (R)1 / 2 "3500 psi-40 grader till 400 grader F.252 SEK
C
4RU1-316
1 / 4 "x 1 / 16"Rostfritt stålRostfritt stål1 / 4 "x 1 / 16"A-LOK (R)1 / 2 "10,300 psi-425 grader till 1200 grader F.693 SEK
A
12RU8-316-GR
3 / 4 "x 1 / 2"Metall316 Stainless Steel-A-LOK (R) x A-LOK (R)1-1 / 16 "--425 grader till 1200 grader F.1 443 SEK
B
12RU8-B
3 / 4 "x 1 / 2"MetallMässing-A-LOK (R) x A-LOK (R)1-1 / 16 "--40 grader till 400 grader F.188 SEK
B
6RU4-B
3 / 8 "x 1 / 4"MetallMässing-A-LOK (R) x A-LOK (R)5 / 8 "--40 grader till 400 grader F.245 SEK
A
6RU4-316-GR
3 / 8 "x 1 / 4"Metall316 Stainless Steel-A-LOK (R) x A-LOK (R)5 / 8 "--425 grader till 1200 grader F.623 SEK
B
6-4 HBZ-B
3 / 8 "x 1 / 4"MetallMässing-CPI (TM) x CPI (TM)5 / 8 "--40 grader till 400 grader F.254 SEK
B
10RU8-B
5 / 8 "x 1 / 2"MetallMässing-kompression15 / 16 "--40 grader till 400 grader F.501 SEK
C
5RU4-316
5 / 16 "x 1 / 4"Rostfritt stålRostfritt stål5 / 16 "x 1 / 4"A-LOK (R)9 / 16 "8100 psi-425 grader till 1200 grader F.627 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?