Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 8-4 HBZ-B Reducerande fack mässing Cpi x Cpi 1 / 2in x 1 / 4in | AD7AEM 4CXF6 / 8-4 HBZ-B-GR

PARKER 8-4 HBZ-B Reducing Union Brass Cpi x Cpi 1/2in x 1/4in

Finns i lager
Artikel: AD7AEM Modell: 8-4 HBZ-BKorsreferens: 4CXF6 / 8-4 HBZ-B-GR
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
456SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskar unionen
GrundmaterialMetall
Body MaterialMässing
AnslutningstypCPI (TM) x CPI (TM)
Hexstorlek13 / 16 "
Temp. Räckvidd-40 grader till 400 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "x 1 / 4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekGrundmaterialBody MaterialKompressionsgängstorlekAnslutningstypHexstorlekMax. TryckTemp. RäckviddPris
PARKER 12RU8-316-GR Reducerande union 316 rostfritt stål Alok 3/4 x 1/2 | AC2JBH 2KKY6 / 12RU8-316 12RU8-316-GR3 / 4 "x 1 / 2"Metall316 Stainless Steel-A-LOK (R) x A-LOK (R)1-1 / 16 "--425 grader till 1200 grader F.1 545 kr
PARKER 6RU4-316-GR Reducing Union 316 Rostfritt stål Alok 3/8 x 1/4 '' | AC2JBJ 2KKY7 / 6RU4-316 6RU4-316-GR3 / 8 "x 1 / 4"Metall316 Stainless Steel-A-LOK (R) x A-LOK (R)5 / 8 "--425 grader till 1200 grader F.667SEK
PARKER 8RU4-316-GR Reducing Union 316 Rostfritt stål Alok x Alok 1/2 x 1 / 4in | AC2JBK 2KKY8 / 8RU4-316 8RU4-316-GR1 / 2 "x 1 / 4"Metall316 Stainless Steel-A-LOK (R) x A-LOK (R)13 / 16 "--425 grader till 1200 grader F.964SEK
PARKER 8RU6-316-GR Reducerande koppling 316 Rostfritt stål Alok 1/2 x 3 / 8in | AC2JBL 2KKY9 / 8RU6-316 8RU6-316-GR1 / 2 "x 3 / 8"Metall316 Stainless Steel-A-LOK (R) x A-LOK (R)13 / 16 "--425 grader till 1200 grader F.841SEK
PARKER 4-2 HBZ-B Minskande fack mässing Cpi x Cpi 1/4 tum x 1 / 2in | AD7ADZ 4CXE1 / 4-2 HBZ-B-GR 4-2 HBZ-B1 / 4 "x 1 / 2"MetallMässing-CPI (TM) x CPI (TM)1 / 2 "--40 grader till 400 grader F.239SEK
PARKER 6-4 HBZ-B Reducerande fack mässing Cpi x Cpi 3 / 8in x 1 / 4in | AD7AEE 4CXE7 / 6-4 HBZ-B-GR 6-4 HBZ-B3 / 8 "x 1 / 4"MetallMässing-CPI (TM) x CPI (TM)5 / 8 "--40 grader till 400 grader F.282SEK
PARKER 8-6 HBZ-B reducerande fack mässing Cpi x Cpi 1 / 2in x 3 / 8in | AD7AEN 4CXF7 / 8-6 HBZ-B-GR 8-6 HBZ-B1 / 2 "x 3 / 8"MetallMässing-CPI (TM) x CPI (TM)13 / 16 "--40 grader till 400 grader F.487SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 8-4 HBZ-B Reducing Union Brass Cpi x Cpi 1/2in x 1/4in
456SEK /enhet