Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER RC01C-003 Koppling, 500 Psig | AB3QYB 1UXT5

PARKER RC01C-003 Koppling, 500 Psig

Finns i lager
Artikel: AB3QYB Modell: RC01C-003Korsreferens: 1UXT5

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 549 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
Sprängtryck2500 psi
förbindelse14 mm sidoport hona
Anslutningsstorlek14 mm sidoport hona
InloppsanslutningM14x1.5-6H
Längd1.87 "
Max. Arbetstryck500 psi
Max. Driftstemperatur250 grader F
Min. Driftstemperatur-40 grader C
Utloppsanslutning16 mm
Utanför Dia.1.31 "
Driva. BeskrivningSnabbkoppling med kvinnlig sidoport och röd kontrollratt
TypHög sida

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8481803090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseAnslutningsstorlekInloppsanslutningLängdUtloppsanslutningDriva. BeskrivningTypPris
PARKER RC01C-002 Koppling, 500 Psig | AB3QYA 1UXT4 RC01C-00214 mm sidoport hona14 mm sidoport honaM14x1.5-6H1.89 "13 mmSnabbkoppling med kvinnlig sidoport och blå kontrollrattLågsida1 487 kr
PARKER RC01C-011 Koppling, 500 Psig | AB4PYB 1ZRJ8 RC01C-0117 / 16-20 Sidoport Hane7/16 "-20 sidoport hane7/16 "hane1.89 "13 mmSnabbkoppling med manlig sidoport och blå kontrollrattLågsida1 216 kr
PARKER RC01C-012 Koppling, 500 Psig | AB4PYC 1ZRJ9 RC01C-0127 / 16-20 Sidoport Hane7/16 "-20 sidoport hane7/16 "hane1.87 "16 mmSnabbkopplare med manlig sidoport och röd kontrollrattHög sida1 379 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER RC01C-003 Koppling, 500 Psig
1 549 kr /enhet