Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER RC01C-011 Koppling, 500 Psig | AB4PYB 1ZRJ8

PARKER RC01C-011 Koppling, 500 Psig

Finns i lager
Artikel: AB4PYB Modell: RC01C-011Korsreferens: 1ZRJ8

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 216 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
Sprängtryck2500 psi
förbindelse7 / 16-20 Sidoport Hane
Anslutningsstorlek7/16 "-20 sidoport hane
Inloppsanslutning7/16 "hane
Längd1.89 "
Max. Arbetstryck500 psi
Max. Driftstemperatur250 grader F
Min. Driftstemperatur-40 grader C
Utloppsanslutning13 mm
Utanför Dia.1.31 "
Driva. BeskrivningSnabbkoppling med manlig sidoport och blå kontrollratt
TypLågsida

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8481803090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseAnslutningsstorlekInloppsanslutningLängdUtloppsanslutningDriva. BeskrivningTypPris
PARKER RC01C-002 Koppling, 500 Psig | AB3QYA 1UXT4 RC01C-00214 mm sidoport hona14 mm sidoport honaM14x1.5-6H1.89 "13 mmSnabbkoppling med kvinnlig sidoport och blå kontrollrattLågsida1 487 kr
PARKER RC01C-003 Koppling, 500 Psig | AB3QYB 1UXT5 RC01C-00314 mm sidoport hona14 mm sidoport honaM14x1.5-6H1.87 "16 mmSnabbkoppling med kvinnlig sidoport och röd kontrollrattHög sida1 549 kr
PARKER RC01C-012 Koppling, 500 Psig | AB4PYC 1ZRJ9 RC01C-0127 / 16-20 Sidoport Hane7/16 "-20 sidoport hane7/16 "hane1.87 "16 mmSnabbkopplare med manlig sidoport och röd kontrollrattHög sida1 379 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER RC01C-011 Koppling, 500 Psig
1 216 kr /enhet