PARKER Avlastningsventiler, direktverkande differentiellt område


Filter
Justeringstyp: Skruvjustering , Max. Inloppstryck: 5500 psi , Max. Tryck: 5000 psi , Max. Viskositet: 45-2000 SSU , Max. Arbetstryck: 5000 psi , Tätningsmaterial: D-ring
StilModellFlödeshastighetMax. FlödeOperating temp.tryck~~POS=TRUNCVentiltypPris (ex moms)
A
RDH083S50
12 Gal / min12 gpm-34 grader till 121 grader C2000-5000 psiDirekt agerande Differential Area Relief1 136 SEK
B
RDH103S50
20 Gal / min20 gpm-45 grader till 132 grader C500-5000 psiDifferentiell områdesavlastning995 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?