Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER RDH083S50 Direktverkande differentialområdesavlastningsventil, 12 gpm | AD7DBG 4DML9

PARKER RDH083S50 Direktverkande avlastningsventil för differentialområde, 12 gpm

Finns i lager
Artikel: AD7DBG Modell: RDH083S50Korsreferens: 4DML9
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
1 102 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReliefventil
JusteringstypSkruvjustering
Flödeshastighet12 Gal / min
Max. Flöde12 gpm
Max. Flöde GPM12
Max. Inloppstryck5500 psi
Max. Tryck5000 psi
Max. Tanktryck (PSI)5000 psi
Max. Viskositet45-2000 SSU
Max. Arbetstryck5000 psi
Operating temp.-34 grader till 121 grader C
tryck~~POS=TRUNC2000-5000 psi
Nominell flödeshastighet12 Gpm
Känslighet614 Per tur Psi
VentilmaterialStål
VentiltypDirekt agerande Differential Area Relief
Way2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.198
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8481801050
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Ventilhålighet (C08-2)

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetMax. FlödeOperating temp.tryck~~POS=TRUNCVentiltypPris
PARKER RDH103S50 Direktverkande differentialområdesavlastningsventil, 20 gpm | AD9PYG 4UA87 RDH103S5020 Gal / min20 gpm-45 grader till 132 grader C500-5000 psiDifferentiell områdesavlastning973SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER RDH083S50 Direktverkande avlastningsventil för differentialområde, 12 gpm
1 102 kr /enhet