Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER RDH103S50 Direktverkande differentialområdesavlastningsventil, 20 gpm | AD9PYG 4UA87

PARKER RDH103S50 Direktverkande avlastningsventil för differentialområde, 20 gpm

Finns i lager
Artikel: AD9PYG Modell: RDH103S50Korsreferens: 4UA87
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
973SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReliefventil
JusteringstypSkruvjustering
Flödeshastighet20 Gal / min
Max. Flöde20 gpm
Max. Flöde GPM20
Max. Inloppstryck5500 psi
Max. Tryck5000 psi
Max. Tanktryck (PSI)5000 psi
Max. Viskositet45-2000 SSU
Max. Arbetstryck5000 psi
Operating temp.-45 grader till 132 grader C
tryck~~POS=TRUNC500-5000 psi
Nominell flödeshastighet20 Gpm
TätningsmaterialD-ring
Känslighet589 Per tur Psi
VentilmaterialStål
VentiltypDifferentiell områdesavlastning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8481200050
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Direktverkande avlastningsventil designad för effektiv tryckkontroll i snabba och intermittenta applikationer, såsom motorbromsning, port- och svängavlastning och tryckspetshuggningsjobb
    • Har en snabbverkande differentialområdesdesign för att säkerställa stora vätskeflöden
    • Utrustad med mekaniska stopp för eliminering av fjäderstelning
    • Sfäriska ventiler ger lågt läckage och låg emission
    • Ytterdelar pläterade med zink för motstånd mot korrosion
    • Kan användas vid temperaturer från -50 till 270 grader F

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetMax. FlödeOperating temp.tryck~~POS=TRUNCVentiltypPris
PARKER RDH083S50 Direktverkande differentialområdesavlastningsventil, 12 gpm | AD7DBG 4DML9 RDH083S5012 Gal / min12 gpm-34 grader till 121 grader C2000-5000 psiDirekt agerande Differential Area Relief1 102 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER RDH103S50 Direktverkande avlastningsventil för differentialområde, 20 gpm
973SEK /enhet