PARKER RF-serien, snabbkopplingsluftskopplingar


Filter
Kroppsmaterial: Mässing , Avsluta: Nickelpläterad , Slanganslutning: Slanghår , Växlingstyp: Tru-Flate , Låstyp: Låsa bollar , Låstyp: Push-to-Connect , Material: Mässing , Max. Flöde: 25 cfm , Max. Arbetstryck: 300 psi , Max. Tryck: 300 psi , Min. Drifttemp.: -40 grader F , Tätningsmaterial: Nitril , Tätningar: Nitril , Temp. Räckvidd: -40 grader till 250 grader F. , Ventiltyp: Tubular
StilModellBarb StorlekKroppsstorlekAnslutningstypSlang inuti Dia.Tråd storlekGängtypPris (ex moms)
A
RF-371-6PL
-3 / 8 "Tryck Lok Slang Barb3 / 8 "--855 SEK
RFQ
B
RF-371-8FP
-3 / 8 "NPTF-1 / 2-14 "Kvinna873 SEK
RFQ
A
RF-371-8PL
-3 / 8 "Tryck Lok Slang Barb1 / 2 "--855 SEK
RFQ
B
RF-371-6FP
-3 / 8 "NPSF-3 / 8-18 "Kvinna821 SEK
RFQ
C
RF-371-6MP
-3 / 8 "NPTF-3 / 8-18 "man836 SEK
RFQ
C
RF-371-8MP
-3 / 8 "NPTF-1 / 2-14 "man873 SEK
RFQ
D
RF-251-4HB
1 / 4 "1 / 4 "Slangstång1 / 4 "--208 SEK
D
RF-251-6HB
3 / 8 "1 / 4 "Slangstång3 / 8 "--208 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?