Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER RF-251-4HB snabbkoppling, 1/4 tum, 300 Psi, mässing | AC4VUA 30N176

PARKER RF-251-4HB snabbkoppling, 1/4 tum, 300 Psi, mässing

Finns i lager
Artikel: AC4VUA Modell: RF-251-4HBKorsreferens: 30N176
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
104SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabb kopplare
Barb Storlek1 / 4 "
Body MaterialMässing
Kroppsstorlek1 / 4 "
AnslutningstypSlangstång
FinishNickelpläterad
SlangkopplingSlanghår
Slang inuti Dia.1 / 4 "
UtbytestypTru-Flate
LåstypLåsa bollar
LåsningstypPush-to-Connect
MaterialMässing
Max. Flöde25 cfm
Max. Arbetstryck300 psi
Max. Driftstemperatur250 grader F
Max. Tryck300 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader F
PläteringFörnickling på stålhylsa
TätningsmaterialNitril
TätningarNitril
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
VentiltypTubular

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8481801095
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb StorlekKroppsstorlekAnslutningstypSlang inuti Dia.Tråd storlekGängtypPris
PARKER RF-251-6HB snabbkoppling, 1/4 tum, 300 Psi, mässing | AC4VUE 30N180 RF-251-6HB3 / 8 "1 / 4 "Slangstång3 / 8 "--104SEK
PARKER RF-371-6FP snabbkoppling, 3/8 tums storlek, högt flöde | BX4MFB RF-371-6FP-3 / 8 "NPSF-3 / 8-18 "Kvinna821SEK
RFQ
PARKER RF-371-6PL snabbkoppling, 3/8 tums storlek, högt flöde | BX4MFC RF-371-6PL-3 / 8 "Tryck Lok Slang Barb3 / 8 "--855SEK
RFQ
PARKER RF-371-6MP snabbkoppling, 3/8 tum NPTF, mässing | BX4MFD RF-371-6MP-3 / 8 "NPTF-3 / 8-18 "man836SEK
RFQ
PARKER RF-371-8MP snabbkoppling, 1/2 tum gängstorlek, mässing | BX4MFE RF-371-8MP-3 / 8 "NPTF-1 / 2-14 "man873SEK
RFQ
PARKER RF-371-8FP Snabbkoppling, 3/8 tums storlek, högt flöde | BX4MFF RF-371-8FP-3 / 8 "NPTF-1 / 2-14 "Kvinna873SEK
RFQ
PARKER RF-371-8PL snabbkoppling, 3/8 tums storlek, högt flöde | BX4MFG RF-371-8PL-3 / 8 "Tryck Lok Slang Barb1 / 2 "--855SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER RF-251-4HB snabbkoppling, 1/4 tum, 300 Psi, mässing
104SEK /enhet