MASTER CASTER Svänghjul med dubbla hjul


Filter
Caster Load Rating Range: 300 till 999 pund , Hjulform: Standard , Kärnfärg: Svart , Ramfinish: Nylon , belastningsbetyg: 110 lb. , Icke-märkning: Nej , Totala höjden: 2.437 " , Stam Dia.: 7 / 16 " , Stamlängd: 7 / 8 " , Stamtyp: Friktionsring , Hjullager: Enkel , Hjulfärg: Svart , Hjuldiameter: 2" , Hjulbredd: 2"
StilModellHjulmaterialKärnmaterialHjulmaterialPris (ex moms)
A
64329
NylonpolyuretanNylon301 SEK
B
64327
polyuretanNylonpolyuretan546 SEK
C
64328
polyuretanNylonpolyuretan581 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?