PARKER Hydrauliska bröstvårtor, invändig gänganslutning, nitriltätning


Filter
Kroppsmaterial: Stål , Min. Drifttemp.: -40 grader F , Tätningsmaterial: Nitril , Trådtyp: Kvinna , Ventiltyp: poppet
StilModellKroppsstorlekAnslutningstypFlödeshastighetMax. ArbetstryckTråd storlekPris (ex moms)
A
SM-502-8FP
1 / 2 "NPTF12 Gal / min6000 psi1 / 2-14 "274 SEK
RFQ
A
SM-502-12FP
1 / 2 "NPTF12 Gal / min6000 psi3 / 4-14 "1 023 SEK
RFQ
A
SM-502-8FO
1 / 2 "ORB12 Gal / min6000 psi3 / 4-16516 SEK
RFQ
A
SM-252-4FP
1 / 4 "NPTF3 Gal / min6000 psi1 / 4-18 "194 SEK
RFQ
A
SM-252-6FP
1 / 4 "NPTF3 Gal / min6000 psi3 / 8-18 "224 SEK
RFQ
A
SM-252-6FO
1 / 4 "ORB3 Gal / min6000 psi9 / 16-18342 SEK
RFQ
A
SM-752-16FP
3 / 4 "NPTF28 Gal / min4500 psi1-11 1/2 "728 SEK
RFQ
A
SM-752-16FO
3 / 4 "ORB28 Gal / min4500 psi1 5 / 16-12 "1 212 SEK
RFQ
A
SM-752-12FO
3 / 4 "ORB28 Gal / min4500 psi1 1 / 16-12 "706 SEK
RFQ

Hydrauliska bröstvårtor, invändig gänganslutning, nitriltätning

Parker SM -serien nipplar är lämpliga för att skapa en vattentät tätning vid anslutning till gängade kopplingar, ventiler eller utrustning i olika industriella och kommersiella tillämpningar. Dessa bröstvårtor har tappventiler med tätningar för att minska tätningstvätt under tryck. De är kompatibla med kopplingar i SM -serien för snabbkoppling / frånkoppling i hydrauliska applikationer med vätskeledningar med högt tryck upp till 6000 PSI. De är gjorda av stål för styvhet och korrosionsbeständighet i tuffa miljöer och finns i flöden 3, 12 och 28 gal/min.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?