PARKER CPI ZHBA-serien, raka gängade armbågar


Filter
Grundmaterial: Rostfritt stål , Kroppsmaterial: Rostfritt stål , Kopplingstyp: CPI (TM) x SAE rak gänga , Temp. Räckvidd: -425 grader till 1200 grader F.
StilModellKompressionsgängstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekRörstorlekPris (ex moms)
A
4-4 ZHBA-SS
1 / 4 "1 / 2 "10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "511 SEK
A
6-6 ZHBA-SS
3 / 8 "5 / 8 "6600 psi3 / 8 "3 / 8 "621 SEK

CPI ZHBA-serien, raka gängade armbågar

Parkers raka gängade armbågar är lämpliga för att ansluta vätske-/luftöverföringsledningar för instrumenteringsapplikationer. De har en konstruktion i rostfritt stål för att motstå skador under tuffa industriella förhållanden. De har en blossfri design som när de dras åt, komprimerar hylsan mot röret för att säkerställa en läckagetät tätning och säker installation. Välj från ett brett utbud av dessa armbågar, tillgängliga i 6600 & 10300 psi tryckklasser.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?