Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 6-6 ZHBA-SS rak armbåge rostfritt stål CPI x SAE rak 3/8 tum | AF7GVH 20YZ65

PARKER 6-6 ZHBA-SS rak armbåge i rostfritt stål CPI x SAE rak 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AF7GVH Modell: 6-6 ZHBA-SSKorsreferens: 20YZ65
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
621SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak trådarmbåge
GrundmaterialRostfritt stål
Body MaterialRostfritt stål
Kompressionsgängstorlek3 / 8 "
AnslutningstypCPI (TM) x SAE rak gänga
Hexstorlek5 / 8 "
Max. Tryck6600 psi
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)9.22
Fartygets bredd (cm)6.83
HS-kod7307290000

Produktvarianter

ProduktModellKompressionsgängstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekRörstorlekPris
PARKER 4-4 ZHBA-SS rak armbåge rostfritt stål CPI x SAE rak 1/4 tum | AF7GUN 20YZ47 4-4 ZHBA-SS1 / 4 "1 / 2 "10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "511SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 6-6 ZHBA-SS rak armbåge i rostfritt stål CPI x SAE rak 3/8 tum
621SEK /enhet