WOODHEAD 120068 -serien Cordset


Filter

120068 -serien Cordset

Woodhead 120068-seriens sladdsatser är flexibla elkablar som används i elektriska enheter för att ansluta dem till en strömkälla. De har en kontakt i ena änden och ett uttag eller kontakt i den andra och erbjuder NEMA 6P och IP68-skydd för att motstå fukt och motstå tuffa miljöer. Dessa kontakter möjliggör ett snabbt och enkelt byte av 12 till 18 mm sensorer, kodare och andra in- och utgångsenheter. De har en design med dubbla kilspår som ger säker och pålitlig anslutning genom att förhindra felaktig sammankoppling eller felinriktning av sladdarna.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?