PARKER Tees


Filter
StilModellTemp. RäckviddGrundmaterialBody MaterialRörstorlekKompressionsgängstorlekAnslutningstypHexstorlekMax. TryckPris (ex moms)
A
1 1/2 MRO-S
--------2 765 SEK
B
3/4 RRS-S
--------1 054 SEK
C
1 MMO-B
--------2 120 SEK
D
1/2 RRS-B
--------1 090 SEK
C
1/2 MMO-B
--------646 SEK
B
1/8 RRS-S
--------838 SEK
E
2 MMO-S
--------3 254 SEK
E
3/4 MMO-S
--------572 SEK
F
3/4 MRO-S
--------743 SEK
G
3/8 RRS-S
--------790 SEK
B
1/4 RRS-S
--------312 SEK
E
3/8 MMO-S
--------217 SEK
A
3/8 MRO-S
--------275 SEK
B
1 1/4 RRS-S
--------1 331 SEK
F
1/8 MRO-S
--------163 SEK
C
1/4 MMO-B
--------368 SEK
H
1/4 MRO-B
--------528 SEK
C
3/8 MMO-B
--------615 SEK
C
3/4 MMO-B
--------1 402 SEK
D
1/4 RRS-B
--------444 SEK
I
VS176NTA-4-2
--------687 SEK
E
1/2 MMO-S
--------339 SEK
B
1 RRS-S
--------1 098 SEK
H
1/8 MRO-B
--------467 SEK
C
1/8 MMO-B
--------290 SEK
J
3/8 RRS-B
--------549 SEK
K
3/8 MRO-B
--------831 SEK
A
1 1/4 MRO-S
--------1 988 SEK
E
1 MMO-S
--------801 SEK
F
1 MRO-S
--------1 027 SEK
A
1/2 MRO-S
--------420 SEK
B
1/2 RRS-S
--------1 032 SEK
L
1/4 MRO-S
--------182 SEK
M
1/4 X 1/4 X 1/8 MMO-S
--------1 786 SEK
L
1/8 MMO-S
--------169 SEK
E
1/4 MMO-S
--------201 SEK
K
1/2 MRO-B
--------966 SEK
D
1/8 RRS-B
--------406 SEK
E
1 1/2 MMO-S
--------3 116 SEK
E
1 1/4 MMO-S
--------1 457 SEK
N
4MRT4N-S
-20 grader till 800 grader F.KolstålKolstål1 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1 / 2 "9700 psi793 SEK
O
6FBT4N-B
-40 grader till 400 grader F.MässingMässing3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x FNPT5 / 8 "2300 psi817 SEK
O
4FBT4N-B
-40 grader till 400 grader F.MässingMässing1 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R) x FNPT1 / 2 "3500 psi675 SEK
P
4FRT2N-316
-425 grader till 1200 grader F.Rostfritt stålRostfritt stål1 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R) x FNPT1 / 2 "10,300 psi1 487 SEK

Tees

Parkers gren-T-stycken är lämpliga för att ansluta tunna / tunga metallslangar för process- och instrumenteringsapplikationer. Dessa T-shirts har design med två hylsor för enkel installation och tät tätning. De har mässing / rostfritt stål / kolstål konstruktion för att tåla höga temperaturer och tryck. Välj från ett brett utbud av dessa rörkopplingar, tillgängliga i tryckklasser från 2300 till 10300 psi.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?