Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 4MRT4N-S Tee Kolstål A-LOK x M 1/4 tum | AF7GNM 20YY27

PARKER 4MRT4N-S Tee Kolstål A-LOK x M 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AF7GNM Modell: 4MRT4N-SKorsreferens: 20YY27

Få det Maj 20, Måndag
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
878SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTee
GrundmaterialKolstål
Body MaterialKolstål
Kompressionsgängstorlek1 / 4 "
AnslutningstypA-LOK (R) x MNPT
Hexstorlek1 / 2 "
Max. Tryck9700 psi
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 800 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)9.22
Fartygets bredd (cm)6.83
HS-kod7412200000

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddGrundmaterialBody MaterialRörstorlekKompressionsgängstorlekAnslutningstypHexstorlekMax. TryckPris
PARKER 4FBT4N-B T-mässing A-LOK x F 1/4 tum | AF7GMZ 20YY15 4FBT4N-B-40 grader till 400 grader F.MässingMässing1 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R) x FNPT1 / 2 "3500 psi748SEK
PARKER 4FRT2N-316 Tee rostfritt stål A-LOK x F 1/4 tum x 11/8 tum | AF7GNB 20ÅÅÅ17 4FRT2N-316-425 grader till 1200 grader F.Rostfritt stålRostfritt stål1 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R) x FNPT1 / 2 "10,300 psi1 647 kr
PARKER 6FBT4N-B T-mässing A-LOK x F 3/8 tum x 1/4 tum | AF7GPW 20YY59 6FBT4N-B-40 grader till 400 grader F.MässingMässing3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x FNPT5 / 8 "2300 psi905SEK
PARKER VS176NTA-4-2 Adapter T-shirt, mässing | CP2DQP 48LY19 VS176NTA-4-2--------687SEK
PARKER 1 MMO-B T-shirt, mässing, 1 tum X 1 tum X 1 tum passande rörstorlek | CV3WKP 60UT13 1 MMO-B--------2 331 kr
PARKER 1/2 RRS-B T-shirt, mässing, 1/2 tum X 1/2 tum X 1/2 tum passande rörstorlek | CV3WKQ 60UT82 1/2 RRS-B--------1 153 kr
PARKER 1/2 MRO-B T-shirt, mässing, 1/2 tum X 1/2 tum X 1/2 tum passande rörstorlek | CV3WKR 60UT80 1/2 MRO-B--------980SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 4MRT4N-S Tee Kolstål A-LOK x M 1/4 tum
878SEK /enhet