PARKER NR-serien, slang nylon 5/16 tum


Filter
Sprängtryck: 1700 PSI , Innerdia.: 0.233 " , Längd: 50ft. , Material: Nylon , Max. Tryck: 425 PSI , Utanför Dia.: 5 / 16 " , Temp. Räckvidd: -60 till 200 F , Typ: Hög styrka, halvstyv , Vakuumklassificering: 28 tum Hg , Vägg tjocklek: 0.040 "
StilModellFärgPris (ex moms)
A
NBR-5-040-0050
Svart1 161 SEK
B
NNR-5-040-0050
Natural1 171 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?