PARKER Union Armbågar


Filter
Flare typ: 45 grader , Packningsmaterial: Buna N
StilModellMax. TryckGrundmaterialBody MaterialTemp. RäckviddRörstorlekTypKompressionsgängstorlekAnslutningstypförp. Antal.Pris (ex moms)
A
365PTC-8
----40 grader till 200 grader F.1 / 2 "DOT-montering--103 418 SEK
B
12-12 EBZ-B
-MetallMässing-40 grader till 400 grader F.3 / 4 "--CPI (TM) x CPI (TM)11 361 SEK
C
10-10 EBZ-B
-MetallMässing-40 grader till 400 grader F.5 / 8 "-7 / 8 "CPI (TM) x CPI (TM)1921 SEK
B
12EE12-B
-MetallMässing-40 grader till 400 grader F.3 / 4 "--A-LOK (R) x A-LOK (R)11 383 SEK
D
N4EU4
--------172 SEK
A
365PTC-6
----40 grader till 200 grader F.3 / 8 "DOT-montering--103 144 SEK
E
N8EU8
--------1112 SEK
F
6302 56 00WP2
--------10467 SEK
G
2EE2-316
-MetallRostfritt stål-425 grader till 1200 grader F.1 / 8 "--A-LOK (R) x A-LOK (R)1698 SEK
C
4-4 EBZ-B
-MetallMässing-40 grader till 400 grader F.1 / 4 "-7 / 16 "CPI (TM) x CPI (TM)1372 SEK
F
6302 60 00WP2
--------10723 SEK
H
6302 62 00WP2
--------5433 SEK
C
10EE10-B
-MetallMässing-40 grader till 400 grader F.5 / 8 "-7 / 8 "A-LOK (R) x A-LOK (R)1878 SEK
E
N8EU6
--------1115 SEK
I
165 PMT-10
----40 till 200 grader F5 / 8 "Tryck för att ansluta--1674 SEK
J
6302 08 00WP2
--------10626 SEK
K
165PTC-5/32
--------1371 SEK
E
N6EU6
--------1107 SEK
L
FEC-8
125 psi-PFA / PVDF0 grader till 212 grader F.1 / 2 "--Flare x Flare12 083 SEK
M
GEC-12
150 psiPlastPFA, PTFE, ETFE32 grader till 266 grader F.3 / 4 "--kompression12 518 SEK
M
GEC-8
175 psiPlastPFA, PTFE, ETFE32 grader till 266 grader F.1 / 2 "--kompression11 558 SEK
M
GEC-6
225PlastPFA, PTFE, ETFE32 grader till 266 grader F.3 / 8 "--kompression11 240 SEK
N
16EE16-S
4100 psiKolstålKolstål-20 grader till 800 grader F.1"-1"A-LOK (R)12 429 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?