Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER GEC-6 Union Elbow Pfa Ptfe Etfe Compression 3 / 8in | AB9ECN 2CGC6

PARKER GEC-6 Union Armbow Pfa Ptfe Etfe Compression 3/8in

Finns i lager
Artikel: AB9ECN Modell: GEC-6Korsreferens: 2CGC6
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
1 159 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnion Armbåge
GrundmaterialPlast
Body MaterialPFA, PTFE, ETFE
Anslutningstypkompression
Max. Tryck225
Temp. Räckvidd32 grader till 266 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Undermärke: PARGRIP

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckGrundmaterialBody MaterialTemp. RäckviddRörstorlekTypKompressionsgängstorlekAnslutningstypförp. Antal.Pris
PARKER 165PMT-10 Union Armbow 5/8 In | AA3GLL 11K702 165 PMT-10----40 till 200 grader F5 / 8 "Tryck för att ansluta--1608SEK
PARKER 365PTC-6 Union Armbow, 3/8 tums ytterdiameter, komposit | AA7ZYP 16W610 365PTC-6----40 grader till 200 grader F.3 / 8 "DOT-montering--103 080 kr
PARKER 365PTC-8 Union Armbow, 1/2 tums ytterdiameter, komposit | AA7ZYQ 16W611 365PTC-8----40 grader till 200 grader F.1 / 2 "DOT-montering--103 085 kr
PARKER 10EE10-B Union Armbågs mässing A-lok x A-lok 5 / 8in | AB2ZVA 1PZU5 10EE10-B-MetallMässing-40 grader till 400 grader F.5 / 8 "-7 / 8 "A-LOK (R) x A-LOK (R)1840SEK
PARKER 4-4 EBZ-B Union Armbågs mässing Cpi x Cpi 1 / 4in | AB2ZWX 1PZZ5 4-4 EBZ-B-MetallMässing-40 grader till 400 grader F.1 / 4 "-7 / 16 "CPI (TM) x CPI (TM)1336SEK
PARKER 10-10 EBZ-B Union Armbåge mässing Cpi x Cpi 5 / 8in | AB2ZXA 1PZZ8 10-10 EBZ-B-MetallMässing-40 grader till 400 grader F.5 / 8 "-7 / 8 "CPI (TM) x CPI (TM)1831SEK
PARKER GEC-12 Union Elbow Pfa Ptfe Etfe Compression 3 / 4in | AB9ECM 2CGC3 GEC-12150 psiPlastPFA, PTFE, ETFE32 grader till 266 grader F.3 / 4 "--kompression12 273 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER GEC-6 Union Armbow Pfa Ptfe Etfe Compression 3/8in
1 159 kr /enhet