TELEMECANIQUE SENSORS Säkerhetsbrytare för stålrullkolv


Filter
AC-kontaktbetyg: 1.5A @ 300V , Kroppsmaterial: zamak , Kabellängd: 6.6ft. , Rörstorlek: 1 / 2 "NPT , Kontaktformulär: 1NO, 1NC , DC Kontaktbetyg: 1.5A @ 300V , Huvudmaterial: zamak , Rörelse: Horisontell , Drifttemp. Räckvidd: -13 grader till 158 grader F. , Stil: Stålrullkolv , Bredd: 1.18 "
StilModellStälldonets längdAnslutningstypDjupHöjdIP-värdeDriftkraftPris (ex moms)
A
XCSM3702L2
0.8 "30 "x 60"0.63 "2.77 "66, 67, 687.9 lb.3 266 SEK
B
XCSD3702N12
0.39 "30 "x 48"1.36 "3.92 "66, 678.09 lb.2 603 SEK

Säkerhetsbrytare för stålrullkolv

Telemecanique Sensors säkerhetsgränsbrytare används för att stoppa industriell utrustning, inom en bråkdel av en sekund, för att förhindra olyckor vid förpackning, materialhantering och maskinbearbetning / montering. Varumärkets UL-listade gränslägesbrytare i XCS-serien avbryter kontrollprocesser när omkopplarens kolv eller hävarm avböjs av maskinvakter eller andra rörliga föremål. Dessa manipuleringsresistenta omkopplare har en kompakt design för enkel installation även i trånga utrymmen, ett kolvhuvud som gör att luften kan komprimeras och tas in och kontakter med positiv öppning för att ge elektrisk redundans. Välj mellan ett brett utbud av dessa Telemecanique Sensors säkerhetsgränslägesbrytare tillgängliga i plast- och zamakvarianter, på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?