PARKER Universal snabbkoppling


Filter
Kroppsmaterial: Mässing , Kroppsstorlek: 1 / 4 " , Kopplingstyp: NPTF , Slanganslutning: (F) NPT , Låstyp: Låsa bollar , Låstyp: Push-to-Connect , Material: Mässing , Max. Flöde: 25 cfm , Max. Arbetstryck: 150 psi , Max. Tryck: 150 psi , Min. Drifttemp.: -40 grader F , Tätningsmaterial: Nitril , Tätningar: Nitril , Temp. Räckvidd: -40 grader till 250 grader F. , Trådtyp: Kvinna , Ventiltyp: Tubular
StilModellUtbytestypRörstorlekTråd storlekPris (ex moms)
A
UC-251-4FP
Industri1 / 4 "1 / 4-18 "449 SEK
A
UC-251-6FP
Universell3 / 8 "3 / 8-18 "524 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?