Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER UC-251-4FP snabbkoppling, 1/4 tums kroppsstorlek | AC4WDK 30N394

PARKER UC-251-4FP Snabbkoppling, 1/4 tums kroppsstorlek

Finns i lager
Artikel: AC4WDK Modell: UC-251-4FPKorsreferens: 30N394
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
449SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabb kopplare
Body MaterialMässing
Kroppsstorlek1 / 4 "
AnslutningstypNPTF
Slangkoppling(F) NPT
UtbytestypIndustri
LåstypLåsa bollar
LåsningstypPush-to-Connect
MaterialMässing
Max. Flöde25 cfm
Max. Arbetstryck150 psi
Max. Driftstemperatur250 grader F
Max. Tryck150 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader F
Rörstorlek1 / 4 "
TätningsmaterialNitril
TätningarNitril
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
Tråd storlek1 / 4-18 "
GängtypKvinna
VentiltypTubular

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8481801095
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtbytestypRörstorlekTråd storlekPris
PARKER UC-251-6FP snabbkoppling, 1/4 tums kroppsstorlek | AC4WDM 30N396 UC-251-6FPUniversell3 / 8 "3 / 8-18 "524SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER UC-251-4FP Snabbkoppling, 1/4 tums kroppsstorlek
449SEK /enhet