PASS AND SEYMOUR Flexcor Series Service Drop, Closed Mesh, Låsande Balstödsgrepp


Filter
StilModellBallängdKabeldia.
A
FCSD30-LB
11 "0.3 till 0.43 "
RFQ
A
FCSD52-LB
14 "0.53 till 0.73 "
RFQ
A
FCSD70-LB
14 "0.7 till 0.97 "
RFQ
A
FCSD94-LB
16 "0.94 till 1.25 "
RFQ

Flexcor Series Service Drop, Closed Mesh, Låsande Balstödsgrepp

Pass och Seymour Flexcor-seriens låsbara balstödsgrepp är utformade för att säkert fästa servicekablar i allmännyttiga, el-, telekommunikations-, bygg-, kommersiella och industriella tillämpningar. De har bronskonstruktion för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet. Dessa service drop-grepp har en stängd mesh-design för pålitligt grepp och dragavlastning för att förhindra kabelglidning och skada. De kommer med en låsande balstödsmekanism för en säker anslutning genom att låsa greppet på plats för att minimera risken för oavsiktlig urkoppling. Dessa grepp erbjuder en pålitlig och säker lösning för att fästa och stödja servicekablar för förbättrad övergripande funktionalitet och säkerhet hos el- och kommunikationssystem.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?