PELICAN Orange skyddsfodral


Filter
Färg: Orange , Spärr: Dubbel kast
StilModellTillverkare SerierNedre djupetInsida djupÖvergripande djupTotal längdTotal breddVolymInre längdPris (ex moms)
A
1120-000-150
1120-3-1 / 16 "3-9 / 16 "8.125 "6 9 / 16 "-7.25 "689 SEK
B
1200-000-150
1200-4.125 "4.875 "10.625 "9 11 / 16 "-9.25 "1 126 SEK
C
1200NF
12002-15 / 16 "4.125 "4.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.16 cu. ft.9.25 "991 SEK
D
1300NF
13004-15 / 16 "6.125 "6.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.24 cu. ft.9.875 "1 240 SEK
E
1300WF ORANGE
1300-6.125 "6.875 "10.625 "9 11 / 16 "-9.875 "1 304 SEK
B
1400-000-150
1400-5.187 "6"13.375 "11.625 "-11 13 / 16 "2 040 SEK
F
1400NF
14004"5.187 "6"13.375 "11.625 "0.31 cu. ft.11 13 / 16 "1 718 SEK
G
1450NF
1450-6"6.875 "16 "13 "0.52 cu. ft.14.625 "2 352 SEK
B
1450-000-150-G
1450-6"6.875 "16 "13 "-14.625 "2 592 SEK
H
1500NF
15004-5 / 16 "6.125 "6-15 / 16 "18.5 "14 1 / 16 "0.66 cu. ft.16.75 "2 602 SEK
I
1520
15204-15 / 16 "6-23 / 32 "7-13 / 32 "19 25 / 32 "15 49 / 64 "0.91 cu. ft.18 1 / 16 "3 706 SEK
J
1520NF
15204-15 / 16 "6-23 / 32 "7-13 / 32 "19 25 / 32 "15 49 / 64 "0.91 cu. ft.18 1 / 16 "3 167 SEK
K
1550 ORANGE
1550-7.625 "8.125 "20.625 "16.88 "-18.437 "4 044 SEK
L
1550NF
15505.875 "7.625 "8.125 "20.625 "16.88 "1.14 cu. ft.18.437 "3 156 SEK
M
1560
15607"9"10.437 "22 1 / 16 "17 15 / 16 "1.64 cu. ft.20.375 "4 809 SEK
N
1560NF
15607"9"10.437 "22 1 / 16 "17 15 / 16 "1.64 cu. ft.20.375 "4 025 SEK
O
1600NF
1600-7.875 "8-11 / 16 "24.25 "19.437 "1.61 cu. ft.21.437 "3 854 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?