PELICAN 1520 Skyddsfodral 19-25 / 32 tum längd orange | AA4UHA 13E470

PELICAN 1520 Skyddsfodral 19-25/32 tum Längd Orange

Finns i lager
Artikel: AA4UHA Modell: 1520Korsreferens: 13E470

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 706 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkyddsfodral
Nedre djupet4-15 / 16 "
FärgOrange
Insida djup6-23 / 32 "
Inre längd18 1 / 16 "
Inre bredd12 57 / 64 "
SpärrDubbel kast
Lock Djup1-51 / 64 "
Lastkapacitet40 lb.
MaterialSampolymerpolypropen
Tillverkare Serier1520
Övergripande djup7-13 / 32 "
Total längd19 25 / 32 "
Total bredd15 49 / 64 "
Volym0.91 cu. ft.
Volymkapacitet0.91 cu. ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5
Fartygets höjd (cm)19.81
Fartygets längd (cm)51.31
Fartygets bredd (cm)41.15
HS-kod4202999000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTillverkare SerierNedre djupetInsida djupÖvergripande djupTotal längdTotal breddVolymInre längdPris
PELICAN 1200NF Skyddsväska 10-5 / 8 tums längd orange | AA4TUD 13D721 1200NF12002-15 / 16 "4.125 "4.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.16 cu. ft.9.25 "991SEK
PELICAN 1300NF Skyddsväska 10-5 / 8 tum längd orange | AA4TUK 13D727 1300NF13004-15 / 16 "6.125 "6.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.24 cu. ft.9.875 "1 240 kr
PELICAN 1400NF Skyddsväska 13-3 / 8 I L 11-5 / 8 I W Orange | AA4TUR 13D733 1400NF14004"5.187 "6"13.375 "11.625 "0.31 cu. ft.11 13 / 16 "1 718 kr
PELICAN 1450NF Skyddsväska 16 In x 13 In W, Orange | AA4TVV 13D761 1450NF1450-6"6.875 "16 "13 "0.52 cu. ft.14.625 "2 352 kr
PELICAN 1500NF Skyddsfodral 18-1/2 tums längd Orange | AA4UGP 13E458 1500NF15004-5 / 16 "6.125 "6-15 / 16 "18.5 "14 1 / 16 "0.66 cu. ft.16.75 "2 602 kr
PELICAN 1520NF Skyddsväska 19-25 / 32 tum längd orange | AA4UHF 13E475 1520NF15204-15 / 16 "6-23 / 32 "7-13 / 32 "19 25 / 32 "15 49 / 64 "0.91 cu. ft.18 1 / 16 "3 167 kr
PELICAN 1550NF Skyddsfodral 20-5 / 8 I L 16-7 / 8 I W Orange | AA4UHN 13E482 1550NF15505.875 "7.625 "8.125 "20.625 "16.88 "1.14 cu. ft.18.437 "3 156 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PELICAN 1520 Skyddsfodral 19-25/32 tum Längd Orange
3 706 kr /enhet