PERMAKLEEN Antimikrobiella standardhölje vattentäta låsanslutningar


Filter
Antimikrobiell: Ja , Färg: Gul , Betyg: Industri , IP-betyg: 65, 66, 67 , Material: Termoplastisk elastomer , NEMA-betyg: 4, 4X, 12, 6, 6P , Antal ledningar: 4 , Fas: 3 , Strömindikator: Nej , Typ: Höljd
StilModellAmpsSladdstorlekHPNEMA Plug-konfigurationAntal polerSpänningPris (ex moms)
A
2424-CW6P-AM
200.560 "till 0.770"5.0L16-20R3480 VAC3 071 SEK
A
2422-CW6P-AM
200.560 "till 0.770"3.0L15-20R3250 VAC2 532 SEK
A
2626-CW6P-AM
300.640 "till 0.930"-L17-30R3600 VAC3 533 SEK
A
2624-CW6P-AM
300.640 "till 0.930"10.0L16-30R3480 VAC2 634 SEK
A
2630-CW6P-AM
300.640 "till 0.930"3.0L18-30R4120 / 208 VAC2 820 SEK
A
2622-CW6P-AM
300.640 "till 0.930"3.0L15-30R3250 VAC3 462 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?