PETERSEN PRODUCTS 129-serie rörplugg


Petersen Products 129-seriens uppblåsbara rörpluggar förs in genom en varm kran i en stor trycksatt rörledning för att reglera och blockera varmvattenflödet.

Filter
Hålstorlek: 13 " , Max. Tryck: 100 psi , Max. Temp.: 225 grader F
StilModellDeflaterad diameterTömd längdLängdMax. DiameterMax. HuvudTotal längdPris (ex moms)
A
129-002
1.75 "6"4"2"184 ft-24 526 SEK
A
129-002-HP
1.875 "6"4"2"230 ft-26 979 SEK
A
129-003-HP
2.8759"2.8753"230 ft7.5 "25 806 SEK
A
129-003
2.875 "9"6"3"184 ft-23 460 SEK
A
129-004
3.75 "11 "9"4"184 ft-23 460 SEK
A
129-006
3.75 "14 "9"6"184 ft-27 725 SEK
A
129-004-HP
3.875 "11 "3.875 "4"230 ft11 "25 806 SEK
A
129-006-HP
3.875 "14 "3.875 "6"265 ft12 "32 595 SEK
A
129-010
5.75 "20 "5.75 "10 "138 ft20 "34 123 SEK
A
129-008-HP
5.75 "17 "12 "8"276 ft-35 829 SEK
A
129-008
5.75 "17 "5.75 "8"184 ft16 "29 858 SEK
A
129-012
7.75 "23 "18 "12 "138 ft-38 389 SEK
A
129-010-HP
7.75 "20 "7.75 "10 "276 ft20 "47 773 SEK
A
129-014
7.75 "26 "7.75 "13.25 "115 ft28 "51 185 SEK
A
129-018
9.75 "32 "27 "17.25 "115 ft-74 823 SEK
A
129-012-HP
9.75 "23 "18 "12 "230 ft-48 626 SEK
A
129-020
9.75 "35 "9.75 "19.25 "115 ft40 "96 150 SEK
A
129-014-HP
9.75 "26 "9.75 "13.25 "230 ft28 "71 659 SEK
A
129-016
9.75 "29 "9.75 "15.25 "115 ft32 "57 228 SEK
A
129-016-HP
11.75 "29 "11.75 "15.25 "230 ft32 "80 119 SEK
B
129-014-D
11.75 "31.5 "10.5 "13.25 "115 ft-153 556 SEK
A
129-024
11.75 "42 "36 "24 "115 ft-124 764 SEK
A
129-036
11.75 "61 "54 "36 "86.6 ft-252 728 SEK
A
129-018-HP
11.75 "32 "11.75 "17.25 "230 ft36 "104 752 SEK
A
129-020-HP
11.75 "35 "11.75 "19.25 "230 ft40 "134 610 SEK
A
129-028
11.75 "49 "42 "28 "115 ft-196 210 SEK
A
129-032
11.75 "55 "11.75 "32 "92 ft64 "229 979 SEK
A
129-030
11.75 "52 "11.75 "30 "115 ft60 "209 007 SEK
C
129-016-D
12.7 "35 "12 "15.25 "115 ft--
RFQ
B
129-018-D
12.7 "41 "16 "17.25 "90 ft-191 945 SEK
A
129-024-HP
13 "42 "36 "23.5 "230 ft-174 670 SEK
C
129-024-D
14.8 "51 "20 "23.25 "69 ft-316 710 SEK
B
129-020-D
14.8 "43 "16 "19.25 "90 ft-280 880 SEK
A
129-042
15 "71 "15 "42.25 "46 ft84 "286 851 SEK
A
129-040
15 "66 "15 "40 "46 ft-269 434 SEK
A
129-054
15 "90 "81 "54.25 "35 ft-347 634 SEK
A
129-030-HP
15 "52 "15 "29.5 "230 ft60 "292 610 SEK
A
129-028-HP
15 "49 "15 "27.5 "230 ft56 "274 695 SEK
A
129-048
15 "81 "72 "48.25 "35 ft-317 065 SEK
B
129-030-D
16.8 "61 "24 "29.25 "69 ft-629 154 SEK
A
129-042-HP
17 "71 "17 "42 "173 ft84 "602 388 SEK
A
129-060
17 "100 "90 "60.25 "23 ft-430 810 SEK
A
129-048-HP
17 "81 "17 "48 "173 ft96 "824 370 SEK
A
129-066
17 "109 "99 "66.25 "23 ft-513 987 SEK
A
129-032-HP
17 "55 "17 "31.75 "173 ft64 "310 471 SEK
A
129-036-HP
17 "61 "17 "36 "173 ft72 "353 819 SEK
A
129-084
19 "137 "126 "84.5 "17 ft-870 152 SEK
A
129-072
19 "118 "108 "72.5 "23 ft-669 676 SEK
A
129-096
23 "156 "23 "96.5 "17 ft192 "1 070 629 ​​SEK
A
129-054-HP
23 "90 "23 "54 "173 ft108 "903 849 SEK
A
129-060-HP
23 "100 "23 "60 "161 ft120 "1 464 757 ​​SEK
A
129-072-HP
29 "118 "29 "72 "138 ft144 "2 009 029 ​​SEK
A
129-066-HP
29 "109 "29 "66 "138 ft132 "1 541 961 ​​SEK
A
129-084-HP
35 "137 "126 "84 "127 ft-3 074 539 ​​SEK
A
129-096-HP
41 "156 "41 "96 "127 ft192 "3 782 889 ​​SEK

Funktioner

  • Petersen 129-seriens uppblåsbara rörpluggar är konfigurerade med ett litet kranhål för att bibehålla rörledningens integritet och minimera miljörisker.
  • De kan fixeras i orundade rör för att säkerställa bättre tätning än mekaniska stopp.
  • Dessa flexibla enheter har låg vikt för att möjliggöra snabb driftsättning.
  • Dessa Multi-Flex pluggar har ballistisk nylonförstärkt polyuretankonstruktion för långvarig användning.
  • De har en liten tömd pluggdiameter för att tillåta införing genom en liten varm kran.
  • De tål tryck upp till 200 psi och har tömda pluggdiametrar från 1 till 41 tum.

Kompatibla tillbehör

  • Petersen Inflation Rams: De används för både uppblåsning och placering av pluggen genom att göra en mekanisk anslutning.
  • Petersen Starta cylindrar: De erbjuder en tätning runt uppblåsningskolven när den trycker in Multi-Flex linjestopppluggarna i rörledningen.

Vanliga frågor

Hur monterar man uppblåsbara rörpluggar?

  • Fäst en tappsadel.
  • Fäst en tappventil med full port.
  • Stäng ventilen och testa sadeln och ventilen för läckor.
  • Fäst anborrningsutrustningen på ventilen.
  • Öppna ventilen helt.
  • Öppna spånavskiljningsventilen.
  • Borra det heta kranhålet.
  • Stäng varmkranen.
  • Ta bort gängborrutrustningen.

Vilka är säkerhetsåtgärderna att följa innan du installerar uppblåsbara rörpluggar?

  • Håll dig borta från området som är fodrat med pluggändar under användning.
  • Använd inte spolare eller standardpluggar med kemikalier som kan angripa nylon/nitril/polyuretan eller vid temperaturer över 180 grader Fahrenheit.
  • Inspektera produkten före och efter varje användning.
  • Sätt i pluggarna helt i rörledningen.
  • Se till att alltid placera pluggen där det inte finns några utsprång eller vassa kanter.
  • Innan du installerar under vatten kan det vara obligatoriskt att först blåsa upp pluggen något.

Vilka hot tap-pluggningskomponenter används med uppblåsbara rörpluggar?

  • Plugga startcylindern
  • Inflation ram
  • Tappande sadel
  • Tappventil
  • Tappningsutrustning
  • Uppblåsningscylinderfäste

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?