FLUORAMICS Tufoil Spindelfett


Fluoramics Tufoil-spindelfetter är idealiska för smörjning av verktyg som bromsok, tandborrmaskiner och maskiner med högt vridmoment som har högtemperaturapplikationer. De är användbara inom tillverknings- och bilindustrin.

Filter
Färg: White , Material: Syntetisk
StilModellbehållare TypStorlekPris (ex moms)
A
8800012
Plastburk0.25 lb.431 SEK
B
8800013
Plastburk0.5 lb.763 SEK
C
8800014
Plastkolv1"1 458 SEK

Tufoil Spindelfett

Fluoramics Tufoil spindelfett är gelade Tufoil utformade för att ge smörjning i viktiga mekaniska delar som apparatmotorer, lager, bromsok, tandborrar och maskiner med högt vridmoment. Dessa spindelfetter har högtemperaturtolerans även i direkt låga, vilket ger den ultimata hållbarheten utan att smälta eller rinna av. De är idealiska för att avsevärt sänka maskinens driftstemperaturer för att förhindra friktion, buller och slitage för längre livslängd. Dessa syntetiska fetter har en flampunkt på 200 grader Celsius och finns i storlekskapaciteter från 0.25 till 1 lb på Raptor Supplies.

Funktioner

  • Fluoramics Tufoil spindelfetter minimerar friktion, buller och slitage för lång livslängd.
  • De är gjorda av ett syntetiskt litium PTFE-komplex och har en utmärkt hållbarhet.
  • Dessa syntetiska smörjmedel förblir stabila i överdriven värme och smälter inte ens under en direkt låga.

Kompatibla tillbehör

  • Fettborstar och pistoler: Dessa verktyg ger konsekvent smörjning av utrustningen.

Standarder och godkännanden

  • ASTM
  • DOT

Vanliga frågor

Hur ökar smörjningen effektiviteten?

Smörjning minskar friktionen mellan rörliga partiklar. Denna minskade friktion gör att partiklarna kan röra sig förbi varandra smidigt. Denna enkla rörelse gör att maskiner kan spara bränsle och förbättra effektiviteten.

Vad är fördelen med PTFE i dessa smörjmedel?

Närvaron av PTFE i Fluoramics Tufoil spindelfetter säkerställer bildandet av en torr film.

Vad är flampunkten för dessa fetter?

500 grader F.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?