PETERSEN PRODUCTS 130-2-serie rörplugg


Filter
Kroppsmaterial: Naturgummi , Max. Temp.: 140 grader F
StilModellDeflaterad diameterTömd längdMax. DiameterMax. Trycknominell storlekPris (ex moms)
A
130-2015-01
1.4 "3.8 "1.88 "22 psi1.5 "2 237 SEK
B
130-202-01
1.75 "6"2.25 "22 psi2"2 415 SEK
C
130-203-07
2.5 "8"3.25 "22 psi3"2 592 SEK
D
130-208-03HK
3.8 "16 "8.2 "150 psi4 "till 8"31 724 SEK
E
130-204-07
3.13 "8"4.25 "22 psi4"2 592 SEK
E
130-206-07
3.46 "10.75 "6.25 "17 psi4 "till 6"3 323 SEK
F
130-208-07
3.95 "23 "8.25 "-4 "till 8"9 081 SEK
E
130-206-15
4.5 "7"6.25 "13 psi6"3 054 SEK
E
130-208-15
5"13 "8.35 "17 psi6 "till 8"4 851 SEK
F
130-212-1
5.5 "25 "12.25 "-6 "till 12"9 952 SEK
E
130-210-2
6.75 "14.5 "10.25 "17 psi8 "till 10"6 380 SEK
E
130-208-3
6.75 "10 "8.25 "13 psi8"3 821 SEK
F
130-212-2
7"18.5 "12.25 "-8 "till 12"10 912 SEK
F
130-216-2
7.5 "28 "16.25 "-8 "till 16"14 200 SEK
G
130-212-07HK
7.7 "24 "12.2 "150 psi8 "till 12"39 188 SEK
E
130-210-3
8.75 "11.75 "10.25 "13 psi10 "5 047 SEK
E
130-212-3
10.25 "13.75 "12.25 "13 psi12 "7 091 SEK
F
130-218-4
10.75 "25 "18.25 "-12 "till 18"21 558 SEK
F
130-224-2
11 "37 "24.25 "-12 "till 24"23 406 SEK
H
130-216-2HK
11.9 "24 "16.2 "150 psi12 "till 16"54 117 SEK
E
130-216-3
13.75 "19.75 "16 "13 psi15 "till 16"11 196 SEK
I
130-232-20
14.3 "48 "32 "-15 "till 32"45 320 SEK
I
130-230-4
14.3 "48 "32 "-15 "till 32"46 493 SEK
J
130-220-2HK
15.2 "24 "20.2 "150 psi16 "till 20"65 314 SEK
E
130-218-2
16.9 "24.75 "19.5 "13 psi18 "17 452 SEK
I
130-240-2
18.5 "46.25 "40 "-20 "till 40"56 339 SEK
I
130-240-6
18.5 "46.25 "40 "-20 "till 40"58 454 SEK
I
130-240-4
18.5 "46.25 "40 "-20 "till 40"56 339 SEK
K
130-226-2HK
19.2 "16 "26 "-20 "till 26"83 976 SEK
I
130-248-6
20 "68 "50 "-24 "till 48"85 326 SEK
I
130-260-4 MM
20 "88 "60.5 "-24 "till 60"150 357 SEK
I
130-260-6
20 "88 "60.5 "-24 "till 60"156 044 SEK
I
130-248-4
20 "68 "50 "-24 "till 48"81 861 SEK
L
130-224-4
21.25 "28.75 "25 "13 psi24 "22 109 SEK
K
130-232-2HK
25.8 "16 "32 "-26 "till 32"102 726 SEK
I
130-272-8
43 "93 "72.25 "-48 "till 72"202 609 SEK
I
130-296-8
43 "132 "96.25 "-54 "till 96"268 368 SEK
I
130-272-4
43 "93 "72.25 "-48 "till 72"186 613 SEK
I
130-296-4
43 "128 "96.25 "-54 "till 96"259 481 SEK
I
130-272-6
43 "93 "72.25 "-48 "till 72"197 277 SEK
I
130-296-6
43 "132 "96.25 "-54 "till 96"263 036 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?