PETERSEN PRODUCTS 137-serie rörplugg


Filter
Kroppsmaterial: NR/BR Gummi , Tömd längd: 25 " , Max. Temp.: 158 grader F
StilModellDeflaterad diameterLängdMax. Diameternominell storlekPris (ex moms)
A
137-0013
0.8 "2.6 "1.3 "1"460 SEK
A
137-0016
1.3 "2.8 "1.6 "1.5 "477 SEK
B
137-002MM
1.4 "6.3 "2.8 "1.5 "till 2.8"2 592 SEK
A
137-003-M
1.8 "-3"2 "till 3"762 SEK
C
137-002-8
1.8 "3.1 "2"2"1 721 SEK
A
137-002
1.8 "2.8 "2"2"513 SEK
B
137-006MM
2.7 "12 "6"2.8 "till 6"3 588 SEK
A
137-003
2.8 "3.3 "3"3"531 SEK
A
137-004-M
2.8 "-4"3 "till 4"833 SEK
C
137-004-8M
2.8 "1/2'4"3 "till 4"2 308 SEK
C
137-003-8
2.8 "3.3 "3"3"1 881 SEK
C
137-004-8
3.3 "5.7 "4"4"1 935 SEK
A
137-004
3.3 "5.7 "4"4"602 SEK
C
137-006-8M
3.3 "1/2'6"4 "till 6"2 610 SEK
A
137-006-M
3.3 "-6"4 "till 6"1 952 SEK
B
137-008MM
3.6 "20 "8"4 "till 8"5 029 SEK
D
137-008-M
5.6 "-8"6 "till 8"2 434 SEK
B
137-012MM
5.6 "21 "12 "6 "till 12"7 322 SEK
C
137-008-8M
5.6 "1'8"6 "till 8"3 394 SEK
E
137-006-8
5.6 "7.5 "6"6"2 168 SEK
A
137-006
5.6 "7.5 "6"6"1 368 SEK
C
137-008-8
6.9 "9.5 "8"8"2 772 SEK
D
137-008
6.9 "8.7 "8"8"2 150 SEK
B
137-016
7.6 "24 "16 "16 "8 850 SEK
C
137-010-8
8.6 "11.8 "10 "10 "3 501 SEK
D
137-010
8.6 "9.8 "10 "10 "3 519 SEK
B
137-021
10.7 "25 "21 "12 "till 21"12 334 SEK
D
137-012
10.8 "10.8 "12 "12 "4 389 SEK
C
137-012-8
10.8 "13.7 "12 "12 "5 065 SEK
B
137-024
12.7 "33 "24 "14 "till 24"13 720 SEK
F
137-030
13.5 "41 "30 "15 "till 30"25 379 SEK
F
137-040
18.6 "45 "40 "20 "till 40"29 005 SEK
F
137-048
22.6 "57 "48 "24 "till 48"48 235 SEK
F
137-060
23.6 "91 "60 "30 "till 60"112 394 SEK

137-serie rörplugg

Petersen Products 137-serien rörmokare/kommunala testpluggar är lämpliga för testning och tillfällig tätning av rör/fixturer vid underhåll, reparationer eller installationer. Dessa pluggar med liten diameter stöds inte av en sladd, därför ger de utmärkta sträcknings- och tätningsegenskaper i rördiametrar från 20 till 305 mm. Utvalda modeller har en genomströmningsbypass som gör att vätska kan passera genom pluggen medan den är installerad i ett rör. Denna funktion används för applikationer, såsom trycktestning, vätskeprovtagning och flödeskontroll eller avledning. Dessa testpluggar är gjorda av NR/BR-gummi, vilket ger exceptionell draghållfasthet, nötningsbeständighet och förbättrad flexibilitet. De är designade för att motstå en maximal temperatur på 158 grader F och finns tillgängliga i en eller flera storlekar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?