PETERSEN PRODUCTS 143-2-serie rörplugg


Filter
StilModellBody MaterialFlänsdia.Max. DiameterMax. TryckTotal längdTätningsmaterialPris (ex moms)
A
143-2338
Aluminium3.87 "3.64 "5 psi-Neopren779 SEK
B
143-2031-T
Aluminium0.3 "0.34 "15 psi1.32 "Neopren282 SEK
C
143-2050-SN
Aluminium0.75 "0.53 "15 psi1.43 "Neopren406 SEK
D
143-2050
Aluminium0.75 "0.53 "10 psi1.68 "Neopren388 SEK
E
143-2044-W
Aluminium0.41 "0.48 "15 psi1.09 "Neopren353 SEK
E
143-2038-W1
Aluminium0.37 "0.65 "15 psi0.88 "Neopren353 SEK
B
143-2038-T1
Aluminium0.37 "0.42 "15 psi1.18 "Neopren282 SEK
A
143-2325
Aluminium3.94 "3.44 "5 psi3.64 "Neopren726 SEK
A
143-2313
Aluminium3.87 "3.37 "5 psi-Neopren726 SEK
E
143-2031-W
Aluminium0.30 "0.34 "15 psi0.95 "Neopren353 SEK
D
143-2288
Aluminium3.68 "3.09 "5 psi3.71 "Neopren815 SEK
E
143-2056-W
Aluminium0.55 "0.42 "15 psi1.29 "Neopren353 SEK
D
143-2275
Aluminium3.63 "2.89 "5 psi5.86 "Neopren691 SEK
D
143-2263
Aluminium3.25 "2.82 "5 psi3.71 "Neopren815 SEK
D
143-2213
Aluminium3"2.27 "5 psi-Neopren691 SEK
D
143-2200
Aluminium2.44 "2.12 "5 psi2.6 "Neopren424 SEK
F
143-2100-BT
Aluminium1.23 "1.03 "10 psi3.67 "Neopren2 326 SEK
F
143-2075-BT
Aluminium1.25 "0.79 "10 psi3.17 "Neopren2 201 SEK
A
143-2400
Aluminium4.6 "4.37 "5 psi3.66 "Neopren797 SEK
A
143-2388
Aluminium4.5 "4.19 "5 psi-Neopren797 SEK
A
143-2375
Aluminium4.5 "4.06 "5 psi3.71 "Neopren797 SEK
A
143-2425
Aluminium5.06 "4.656 "--Neopren5 578 SEK
B
143-2044-T
Aluminium0.41 "0.48 "15 psi1.40 "Neopren282 SEK
A
143-2363
Aluminium4.24 "3.89 "5 psi-Neopren797 SEK
F
143-2213-BT
Aluminium2.95 "2.28 "5 psi4.62 "Neopren3 001 SEK
F
143-2200-BT
Aluminium2.44 "2.14 "5 psi3.68 "Neopren2 806 SEK
D
143-2175
Aluminium2.2 "1.87 "5 psi2.66 "Neopren424 SEK
D
143-2163
Aluminium1.94 "1.71 "10 psi2.6 "Neopren424 SEK
D
143-2125
Aluminium1.75 "1.33 "10 psi2.65 "Neopren406 SEK
D
143-2100
Aluminium1.25 "1.03 "10 psi2.59 "Neopren406 SEK
B
143-2056-T
Aluminium0.55 "0.65 "15 psi1.70 "Neopren282 SEK
B
143-2050-T
Aluminium0.47 "0.55 "15 psi1.41 "Neopren282 SEK
A
143-2350
Aluminium4.25 "3.78 "5 psi3.71 "Neopren779 SEK
F
143-2088-BT
Aluminium1.09 "0.89 "10 psi3.36 "Neopren2 290 SEK
B
143-2031-T1
Aluminium0.3 "0.34 "15 psi1.07 "Neopren282 SEK
E
143-2025-W1
Aluminium0.22 "0.21 "15 psi0.71 "Neopren353 SEK
E
143-2025-W
Aluminium0.22 "0.26 "15 psi0.94 "Neopren353 SEK
F
143-2250-BT
Aluminium3.37 "2.70 "5 psi4.69 "Neopren3 285 SEK
G
143-2238-B
Aluminium3"2.553 "5 psi4.86 "Neopren2 112 SEK
D
143-2238
Aluminium3"2.53 "5 psi3.71 "Neopren797 SEK
D
143-2150
Aluminium1.93 "1.58 "10 psi2.69 "Neopren424 SEK
D
143-2138
Aluminium1.75 "1.45 "10 psi2.62 "Neopren406 SEK
E
143-2050-W
Aluminium0.47 "0.53 "15 psi1.06 "Neopren353 SEK
A
143-2300
Aluminium3.88 "3.21 "5 psi3.58 "Neopren726 SEK
B
143-2025-T
Aluminium0.22 "0.26 "15 psi1.35 "Neopren282 SEK
D
143-2075
Aluminium1"0.79 "10 psi1.93 "Neopren388 SEK
D
143-2113
Aluminium1.56 "1.17 "10 psi2.53 "Neopren406 SEK
D
143-2188
Aluminium2.25 "1.99 "5 psi2.56 "Neopren424 SEK
D
143-2225
Aluminium3.12 "2.44 "5 psi3.71 "Neopren691 SEK
F
143-2225-BT
Aluminium3.12 "2.46 "5 psi4.67 "Neopren3 143 SEK
H
143-2250
Aluminium3.37 "2.68 "5 psi3.66 "Neopren691 SEK
D
143-2088
Aluminium1.09 "0.89 "10 psi2.50 "Neopren406 SEK
A
143-2500
Aluminium5.75 "5.36 "5 psi4.75 "Neopren3 445 SEK
B
143-2019-T
Aluminium0.19 "0.21 "15 psi1.38 "Neopren282 SEK
E
143-2038-W
Aluminium0.37 "0.55 "15 psi0.88 "Neopren353 SEK
B
143-2025-T1
Aluminium0.22 "0.26 "15 psi1.10 "Neopren282 SEK
A
143-2450
Aluminium5.25 "4.88 "5 psi4.12 "Neopren3 197 SEK
A
143-2475
Aluminium5.62 "5.278 "--Neopren3 428 SEK
F
143-2138-BT
Aluminium1.75 "1.45 "10 psi3.67 "Neopren2 450 SEK
E
143-2031-W1
Aluminium0.29 "0.34 "15 psi0.83 "Neopren353 SEK
B
143-2038-T
Aluminium0.37 "0.42 "15 psi1.44 "Neopren282 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?