A lager: Enhet , Kroppsdia.: 3.437 " , Bolt Circle Dia.: 3.3 " , Ram: EJ STANDARD , Rammaterial: Gjutjärn , grön certifiering eller annat erkännande: RoHS , HP: 1/15 , Hz: 50/60 , Isoleringsklass: B , Längd mindre skaft: 3.5 " , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: H VAC/R , Motordesign: ECM , Motorkapslingsdesign: Helt sluten Air-Over , Motorns monteringsposition: Alla vinklar , Motoraxeldesign: Flat , Motor Sub Application: Kyl / frys , Termiskt motorskydd: Bil , Typskylt RPM: 1550 , Total längd: 6.1 " , Fas: 1 , RPM-intervall: 1501-1600 , Axel Dia.: 5 / 16 " , Skaftlängd: 2.6 " , Axelorientering: Ner eller Horisontell