Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PNEUMADYNE INC F11-30-66 Vippventil Nc 1/4 tum tryck in | AA6LHA 14F280

PNEUMADYNE INC F11-30-66 Toggle Valve Nc 1/4 Inch Push In

Finns i lager
Artikel: AA6LHA Modell: F11-30-66Korsreferens: 14F280
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
871SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäxla ventil
Body MaterialAluminium / Mässing
Volymkoefficient. 29
AnslutningstypTryck in
Hantera typVäxla
Max. Tryck125 psi
Total längd2.54 "
Rörstorlek1 / 4 "
TätningsmaterialBuna-N
SittmaterialBuna-N
StammaterialMässing
Temp. Räckvidd-20 grader till 160 grader F.
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign3-Way

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)3.3
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8481200070
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • CFM @ 75 PSI (22.1)

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialVolymkoefficientAnslutningstypHantera typTotal längdRörstorlekStammaterialPris
PNEUMADYNE INC F0-30-1 Vippventil Nc 1/8 tum Npt 2.16 tum Längd | AA6LGX 14F277 F0-30-1Aluminium / Mässing. 24NPTVäxla2.16 "1/8 x 10-32Mässing396SEK
PNEUMADYNE INC F11-30-44 Vippventil Nc 1/8 tum Fnpt mässing 3-vägs | AA6LGZ 14F279 F11-30-44Aluminium / Mässing. 29FNPTVäxla2.43 "1/8Mässing860SEK
PNEUMADYNE INC C030103 Växelventil Nc mässing 3-vägs | AA6LHD 14F283 C030103Mässing.2UNFSpring Return Plast Toggle1.71 "10-32Mässing406SEK
PNEUMADYNE INC C040103 Vippventil Nc 1/8 tum Npt 2.1 tum längd | AA6LHE 14F284 C040103Aluminium / Mässing. 42NPTSpring Return Plast Toggle2.1 "1/8Mässing621SEK
PNEUMADYNE INC C040403 Vippventil Nc 1/8 tum Npt Aluminium / mässing | AA6LHF 14F285 C040403Aluminium / Mässing. 42NPTSpring Return Plast Toggle2.1 "1/8Mässing761SEK
PNEUMADYNE INC H0-30-1 Växelventil Nc 1/8 tum Npt 125 Psi | AA6LHG 14F286 H0-30-1Aluminium / Mässing. 24NPT x StandardVäxla2.16 "1/8 x 10-32Mässing382SEK
PNEUMADYNE INC H11-30-44 Vippventil Nc 1/8 tum Fnpt Plast | AA6LHK 14F289 H11-30-44Aluminium / Mässing. 29FNPTVäxla2.43 "1/8Mässing840SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PNEUMADYNE INC F11-30-66 Toggle Valve Nc 1/4 Inch Push In
871SEK /enhet