PNEUMADYNE INC Växla ventil 3-pos 1/8 Npt


Filter
Kroppsmaterial: Aluminium / Mässing , Volymkoefficient: . 47 , Kopplingstyp: NPT , Max. Tryck: 125 psi , Total längd: 3.03 " , Rörstorlek: 1/8 , Tätningsmaterial: Buna-N , Sätesmaterial: Buna-N , Stammaterial: Mässing , Temp. Räckvidd: -20 grader till 160 grader F.
StilModellHantera typVentildesignPris (ex moms)
A
C042501
Häftad metallväxel3-vägs, 3 position1 327 SEK
B
C042601
Häftad metallväxel2-vägs, 3 position1 398 SEK
C
C042503
Spring Return Metal Toggle3-vägs, 3 position1 312 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?