PNEUMADYNE INC Pneumadyne spärrad växelreglerventil, 3-vägs


Filter
Kroppsmaterial: Aluminium / Mässing , Typ av handtag: Växla , Max. Tryck: 125 psi , Tätningsmaterial: Buna-N , Sätesmaterial: Buna-N , Stammaterial: Mässing , Temp. Räckvidd: -20 grader till 160 grader F. , Ventilkonfiguration: Normally Closed , Ventildesign: 3-Way
StilModellVolymkoefficientAnslutningstypTotal längdRörstorlekPris (ex moms)
A
H0-30-3
. 2410-321.8 "10-32406 SEK
B
H11-30-14
. 29MNPT x FNPT2.380 "1/8825 SEK

Pneumadyne spärrad växelreglerventil, 3-vägs

3-vägs normalt stängda ventiler med spärrade vippar från Pneumadyne erbjuder On/Off-service i applikationer med måttlig temperatur och tryck. Dessa ventiler har aluminium/mässingskonstruktion för att motstå temperaturer från & -20 till 160 grader Fahrenheit och strömlös nickelpläterad och svartanodiserad yta för motståndskraft mot korrosion. Vissa modeller är utrustade med en tallrik eller enkel skaft för exakt kontroll mellan positionerna. Välj från ett brett utbud av dessa Pneumadyne vippventiler, tillgängliga med muttrar och låsbrickor för panelmontering, och på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?