Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PNEUMADYNE INC H11-30-14 Vippventil 3-vägs Nc 1/8 tum Npt | AA6LHJ 14F288

PNEUMADYNE INC H11-30-14 Vippventil 3-vägs Nc 1/8 tum Npt

Finns i lager
Artikel: AA6LHJ Modell: H11-30-14Korsreferens: 14F288
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
825SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäxla ventil
Body MaterialAluminium / Mässing
Volymkoefficient. 29
AnslutningstypMNPT x FNPT
Hantera typVäxla
Max. Tryck125 psi
Total längd2.380 "
Rörstorlek1/8
TätningsmaterialBuna-N
SittmaterialBuna-N
StammaterialMässing
Temp. Räckvidd-20 grader till 160 grader F.
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign3-Way

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)3.3
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8481200070
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • CFM @ 75 PSI (22.1)

Produktvarianter

ProduktModellVolymkoefficientAnslutningstypTotal längdRörstorlekPris
PNEUMADYNE INC H0-30-3 Växelventil 3-vägs NC mässing | AA6LHH 14F287 H0-30-3. 2410-321.8 "10-32406SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PNEUMADYNE INC H11-30-14 Vippventil 3-vägs Nc 1/8 tum Npt
825SEK /enhet