POLYSCIENCE Öppna badsystem


Filter
Noggrannhet: +/- 0.07 grader C , Efterlevnad: CSA, CE , Material: Rostfritt stål , Totalt djup: 25.7cm , Totala höjden: 20.3cm , Total bredd: 21.4cm , Effektvärde: 60Hz , Fart: Enhastighetspump , Temp. Kontrollera: JA , Temp. Räckvidd: omgivande +10 grader till 135 grader , Spänning (AC): 120
StilModellKapacitetFlödeshastighetPris (ex moms)
A
MX06S135-L11B
6 liter12.8 slag / min32 952 SEK
B
MX10S135-L11B
10 liter20.1 lpm tryck, 14.7 lpm sug35 910 SEK
C
MX20S135-L11B
20 liter12.8 slag / min37 056 SEK
D
MX28S135-L11B
28 liter20.1 lpm tryck, 14.7 lpm sug40 258 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?